温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。本体と燃料タンクが一体型となっています。温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。
用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。建築工事、土木工事のコンクリート養生。内装及びリフォーム工事時の室内加温。
安全装置過電流保護ヒューズ、カドミウムセル、圧力スイッチ、地震センサー、サーモセンサー
温風に燃焼ガスが含まれないモデルとしては、唯一燃料タンクが一体型になっています。
本体内部燃焼室内で燃焼するため、温風吹出口からの裸火も一切出ません。
温風吹出口にオプションの耐熱ダクトを取り付けることで、本体を屋外設置し、温風のみを取り込むことができます。
用途農業用ビニールハウス内や家畜建屋内の温度管理。
建築工事、土木工事のコンクリート養生。
内装及びリフォーム工事時の室内加温。
トラスコ品番164-4387
質量(kg)167
電源(V)単相200
タンク容量(L)135
燃料消費量(L/h)6.4
消費電力(W)(50/60Hz)1009/1300
本体寸法(mm)奥行1749
本体寸法(mm)高さ1268
本体寸法(mm)幅741
燃焼持続時間(h)21.0
発熱量(kW/h)59.7
1台
¥649,000
税込¥713,900
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。