絞り込み
ブランド
  • センター商事
  • モノタロウ(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,450)
  • イトーキ(10,694)
  • エスコ(3,601)
  • アイリスオーヤマ(1,614)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,299)
  • テラモト(1,264)
  • TRUSCO(1,264)
  • LION (ライオン事務器)(1,249)
  • ケルヒャー(1,229)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(921)
  • プラス[家具](906)
  • アイリスチトセ(822)
  • ホームテイスト(805)
  • YAMAZEN(山善)(781)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(738)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェルクッション センター商事ジェルクッションセンター商事(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現! 体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減! 通気性抜群! 長時間の使用でもムレにくい! 専用カバー付き! カバー裏面は、滑る止め付き! 汚れても洗える! 水洗いでいつも清潔に。 場所を選ばずどこでも使える! 室内でも、外でも使える!
用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に付属品メッシュカバー材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
18LEDソーラーパネルライト センター商事18LEDソーラーパネルライトセンター商事(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
太陽光充電でとても経済的なソーラーパネルライト。暗くなると点灯、明るくなると自動的に消灯します。 日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。地面にも直接設置でき、取付方法も簡単。
用途庭やベランダのライティングに。付属品コンクリートプラグ ×3、スクリュー ×3、ポール ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)90寸法(mm)(ソーラーパネル) 140×84×25高さ(mm)195質量(g)295奥行(mm)430電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7V保護等級IP65センサー感知方式明暗センサーソーラーパネル出力1.1W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED18LED設置場所屋外使用時間(時間)約 6~8灯数18電球の種類LED
432LEDソーラーライト センター商事432LEDソーラーライトセンター商事(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF高さ(mm)125質量(g)160電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7Vセンサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)ソーラーパネル出力0.55W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5設置場所屋外使用時間(時間)約 8~10人感センサ検出距離(m)3センサー感知範囲120°電球の種類LED
やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアムセンター商事
2,780税込3,058
1個
当日出荷
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事やわらかエコ湯たんぽプレミアムセンター商事
2,780税込3,058
1個
予約販売
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
440LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事440LEDソーラーパネルセンサーライトセンター商事
4,498税込4,948
1台
当日出荷
3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)2000mAhのバッテリー内蔵!リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1) 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約435光源440LEDバッテリー3.7V 2000mAhソーラーパネル出力5.5V 1.5W光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
146LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事146LEDソーラーパネルセンサーライトセンター商事
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)1800mAhのバッテリー内蔵!リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1) 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト)光源146LEDバッテリー3.7V 1800mAhソーラーパネル出力5.5V 1.5W光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
ソーラーセンサーライト ダブル センター商事ソーラーセンサーライト ダブルセンター商事(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
夜(暗い場所)になるとセンサーが反応し自動で点灯。 日中、ソーラーパネルが太陽の光を浴びて約7~8時間でフル充電完了。 人感センサーが感知すると自動的に15秒間点灯します。
付属品コンクリートプラグ×2・スクリュー×2バッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP64
288LEDソーラーライト センター商事288LEDソーラーライトセンター商事
2,198税込2,418
1台
当日出荷
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF付属品コンクリートプラグ ×1、スクリュー ×1、取扱説明書 ( 本書 )幅(mm)93高さ(mm)125質量(g)130奥行(mm)55電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7Vセンサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)ソーラーパネル出力0.55W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5LED144×2 (288LED)設置場所屋外使用時間(時間)約 8~10灯数288人感センサ検出距離(m)3センサー感知範囲120°電球の種類LED
2WAYファイバーエアクッション センター商事2WAYファイバーエアクッションセンター商事
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
2WAYファイバーエアクッション
用途体圧を分散・お尻への負担軽減・疲れにくい質量(g)(約)500寸法(cm)化粧箱:(約)41×41×6寸法(縦×横×厚さ)(mm)(約)400×400×50
携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事携帯腰掛扇風機 空調ファンセンター商事
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
用途セット内容取扱説明書x1 専用ネックストラップx1専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB 5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
オートマチックソープディスペンサー センター商事オートマチックソープディスペンサーセンター商事
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。 1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。 ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ! タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える! 壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。 クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
仕様液体調節量:1-5mL付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)使用方法センサー式材質ABS、PC寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90質量(g)約495電池リチウムイオン充電池タンク容量(mL)650充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用可能回数フル充電で約30000回センサー感知範囲約8cm繰り返し・詰め替え対応
ソーラーセンサーライト シングル センター商事ソーラーセンサーライト シングルセンター商事
1,898税込2,088
1台
当日出荷
夜(暗い場所)になるとセンサーが反応し自動で点灯。 日中、ソーラーパネルが太陽の光を浴びて約7~8時間でフル充電完了。 人感センサーが感知すると自動的に15秒間点灯します。
付属品コンクリートプラグ・スクリューバッテリー容量(mAh)1200RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP64
スポットクーラー センター商事スポットクーラーセンター商事
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
工事いらずでラクラク設置!便利パーツが全部入り!
用途冷房・除湿・送風寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16風量2段階設定本体サイズ(mm)約W297×D288×H697タイマー設定24時間冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB取扱説明書(4.66MB)冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
5枚セットアクリルパーテーション60×60cm (窓なし) センター商事5枚セットアクリルパーテーション60×60cm (窓なし)センター商事
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
用途仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで仕様窓なしセット内容5枚セット厚さ(mm)4寸法(cm)60×60
アクリル バタフライパーテーション45x80cm センター商事アクリル バタフライパーテーション45x80cmセンター商事
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
折り畳んで持ち運べるのでいつでも、どこでも飛沫を防護。
用途仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで付属品持ち運び用バッグ厚さ(mm)アクリル:2幅(cm)80(開いた状態)仕上角丸高さ(cm)45
コスメティックタワーDX 引き出し付き センター商事コスメティックタワーDX 引き出し付きセンター商事
2,590税込2,849
1台
5日以内出荷
360°回転引き出し付 どこに置いても、回転させてすぐに取り出せます。 仕切りトレイは、好きな高さで調整可。 7段階で、調節の範囲は約15cmです。 大容量!収納力抜群!
クリア寸法(Φ×高さH)(mm)約23×33
リアルヘッドマネキン DX1 センター商事リアルヘッドマネキン DX1センター商事
3,490税込3,839
1台
当日出荷
miniネックファン センター商事miniネックファンセンター商事
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時にファン径(cm)約58ホワイト風量調整4段階+ウェーブ質量(g)165バッテリー容量(mAh)1200高さ(mm)ファン部分:約48アーム長さ(mm)約380出力(W)ファン:3充電時間(時間)2~4使用時間(時間)2.5~4
5枚セットアクリルパーテーション60×50cm (窓なし) センター商事5枚セットアクリルパーテーション60×50cm (窓なし)センター商事
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷
用途仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで仕様窓なしセット内容5枚セット厚さ(mm)4寸法(cm)60×50
コスメティックタワー センター商事コスメティックタワーセンター商事
2,290税込2,519
1台
5日以内出荷
360度回転式コスメティックタワー どこに置いても、回転させてすぐに取り出せます。 仕切りトレイは、好きな高さで調整可。 7段階で、調節の範囲は約15cmです。 大容量!収納力抜群!
クリア寸法(Φ×高さH)(mm)約23×33
リアルヘッドマネキン DXメンズ センター商事リアルヘッドマネキン DXメンズセンター商事
3,490税込3,839
1台
5日以内出荷
リアルヘッドマネキン DX3 センター商事リアルヘッドマネキン DX3センター商事
3,490税込3,839
1台
5日以内出荷
リアルヘッドマネキン DX2 センター商事リアルヘッドマネキン DX2センター商事
3,490税込3,839
1台
当日出荷
アクトレスミラースマート センター商事アクトレスミラースマートセンター商事
2,290税込2,519
1台
5日以内出荷
30個のLEDライト付き! タッチセンサースイッチを長押しでお好きな明るさに合わせて簡単に調整できます。 昼・夜、自宅・外出先など時間や場所を問わず、いつでも使えます。 細やかなメイク・スキンケアをサポートします。 PUケースはスタンドにもなり、角度は約45度まで調節可能です。 バッテリー内蔵なので付属のUSBケーブルで充電し、移動先でも使用できます。
ピンク付属品PUケース、USB充電ケーブル、取扱説明書材質ABS形状四角質量(g)約203寸法(cm)約200×135×120バッテリー容量(mAh)1000
アクトレスミラースマート センター商事アクトレスミラースマートセンター商事
2,290税込2,519
1台
5日以内出荷
30個のLEDライト付き! タッチセンサースイッチを長押しでお好きな明るさに合わせて簡単に調整できます。 昼・夜、自宅・外出先など時間や場所を問わず、いつでも使えます。 細やかなメイク・スキンケアをサポートします。 PUケースはスタンドにもなり、角度は約45度まで調節可能です。 バッテリー内蔵なので付属のUSBケーブルで充電し、移動先でも使用できます。
ホワイト付属品PUケース、USB充電ケーブル、取扱説明書材質ABS形状四角寸法(mm)約200×135×120質量(g)約203バッテリー容量(mAh)1000
アクトレスミラー23LED 丸型 センター商事アクトレスミラー23LED 丸型センター商事
3,490税込3,839
1台
5日以内出荷
高輝度LEDライト搭載。 ライトが均等に顔を照らし、影を無くして化粧ムラを防止! 暗い場所でも明るく照らして毎日のフェイスケアに最適!
形状USBケーブル長(cm)約100
アクトレスミラー24LED センター商事アクトレスミラー24LEDセンター商事(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
5日以内出荷
自分に最適な角度に調整OK!
付属品10倍鏡、USBケーブル(1本)形状四角質量(g)約850寸法(cm)約28.6×18×12LED使用数(個)24
アクトレスミラー お出かけ用 センター商事アクトレスミラー お出かけ用センター商事
1,590税込1,749
1個
5日以内出荷
用途旅行先やお出かけなどの持ち運びに形状四角質量(g)約280寸法(cm)約15.5×12.3×1.4