絞り込み
ブランド
  • センター商事
  • モノタロウ(310)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,689)
  • ケルヒャー(1,258)
  • エスコ(1,238)
  • コクヨ(1,184)
  • CONDOR(山崎産業)(1,019)
  • ホームテイスト(960)
  • 不二貿易(848)
  • アイリスオーヤマ(811)
  • YAMAZEN(山善)(789)
  • 山崎実業(742)
  • TRUSCO(723)
  • 萩原(616)
  • テラモト(565)
  • 八ツ矢工業(475)
  • オーエ(469)
  • 東和産業(425)
  • LEC(レック)(402)
  • アズマ工業(349)
  • SARAYA(サラヤ)(341)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事

    携帯腰掛扇風機 空調ファン

    センター商事(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
    付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル寸法(mm)77×36×101質量(g)170連続使用時間(時間)【高】約3、【中】約6、【低】約15USBケーブル(m)1風量調整3段階(強/中/弱)モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600充電時間(時間)約3~4入力電源DC/5V 1.5Aバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェルクッション センター商事

    ジェルクッション

    センター商事(14件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    当日出荷
    2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現! 体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減! 通気性抜群! 長時間の使用でもムレにくい! 専用カバー付き! カバー裏面は、滑る止め付き! 汚れても洗える! 水洗いでいつも清潔に。 場所を選ばずどこでも使える! 室内でも、外でも使える!
    用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に付属品メッシュカバー材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
  • 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事

    携帯腰掛扇風機 空調ファン

    センター商事
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ
    用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB:5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
  • スポットクーラー センター商事

    スポットクーラー

    センター商事
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!
    用途冷房・除湿・送風種別床置き寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000色ホワイト電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16首振なし風量2段階設定本体寸法(mm)奥行約288本体寸法(mm)高さ約697本体サイズ(mm)約W297×D288×H697本体寸法(mm)幅約297タイマー設定24時間送風口数1冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
  • 2WAYファイバーエアクッション センター商事

    2WAYファイバーエアクッション

    センター商事
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    2WAYファイバーエアクッション
    用途体圧を分散・お尻への負担軽減・疲れにくい質量(g)(約)500寸法(cm)化粧箱:(約)41×41×6寸法(縦×横×厚さ)(mm)(約)400×400×50
  • miniネックファン センター商事

    miniネックファン

    センター商事
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属
    用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に色ホワイト高さ(mm)ファン部分:約48質量(g)165出力(W)ファン:3アーム長さ(mm)約380ファン径(cm)約58風量調整4段階+ウェーブ充電時間(時間)2~4バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)2.5~4
  • オートマチックソープディスペンサー センター商事

    オートマチックソープディスペンサー

    センター商事
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    5日以内出荷
    手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。 1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。 ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ! タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える! 壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。 クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。
    付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)仕様液体調節量:1-5mL使用方法センサー式材質ABS、PC寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90質量(g)約495電池リチウムイオン充電池タンク容量(mL)650充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用可能回数フル充電で約30000回センサー感知範囲約8cm繰り返し・詰め替え対応
  • やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事

    やわらかエコ湯たんぽプレミアム

    センター商事
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    当日出荷
    約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
    セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
  • 5枚セットアクリルパーテーション60×60cm (窓なし) センター商事

    5枚セットアクリルパーテーション60×60cm (窓なし)

    センター商事
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    5日以内出荷
    用途仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで仕様窓なしセット内容5枚セット厚さ(mm)4寸法(cm)60×60
  • アクリル バタフライパーテーション45x80cm センター商事

    アクリル バタフライパーテーション45x80cm

    センター商事
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    5日以内出荷
    折り畳んで持ち運べるのでいつでも、どこでも飛沫を防護。
    用途仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで付属品持ち運び用バッグ厚さ(mm)アクリル:2幅(cm)80(開いた状態)仕上角丸高さ(cm)45
  • やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事

    やわらかエコ湯たんぽプレミアム

    センター商事
    ¥2,780税込¥3,058
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10色ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)