絞り込み
ブランド
- センター商事
- モノタロウ(425)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,993)
- エスコ(2,221)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- 不二貿易(897)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(699)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

携帯腰掛扇風機 空調ファン
センター商事(10件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル寸法(mm)77×36×101質量(g)170連続使用時間(時間)【高】約3、【中】約6、【低】約15USBケーブル(m)1風量調整3段階(強/中/弱)モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600充電時間(時間)約3~4入力電源DC/5V 1.5Aバッテリー容量(mAh)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ジェルクッション
センター商事(14件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷2重のハニカム構造設計で驚異のクッション性を実現! 体圧を分散させ、お尻や腰えの負担を軽減! 通気性抜群! 長時間の使用でもムレにくい! 専用カバー付き! カバー裏面は、滑る止め付き! 汚れても洗える! 水洗いでいつも清潔に。 場所を選ばずどこでも使える! 室内でも、外でも使える!用途腰痛がある方に、デスクワークが多い方に、車椅子の方に、運転される方に、妊婦さんに、膝を突く作業に付属品メッシュカバー材質本体:TPR、カバー:ポリエステル
携帯腰掛扇風機 空調ファン
センター商事¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ベルトに付けて使用可能!服の内部に風を通す小型ファン!。前後にクリップが付いているので、ベルトと服の裾に固定できます。工事、農作業、野外作業、釣り、フェスなどのアウトドアや、倉庫、工場などの室内活動でも重宝します。スタンドクリップを使用すれば卓上ファンとしても使えます。風量は3段階に調整可能。ネックストラップも付属しているので、首掛けファンにもなります。6000mAhバッテリー内蔵。モバイルバッテリーとして使用可能。携帯の充電にも使えます(携帯充電ケーブルは付属していません)。衝撃吸収ボディ用途セット内容。取扱説明書x1 。専用ネックストラップx1。専用USB充電ケーブルx1材質ABS出力USB:5V/2A本体寸法(mm)約43×83×112本体質量(g)約290入力DC5V2A(USB Type-C)風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約3~5RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(時間)強:約5~7、中:約7~10、弱:約15~17
スポットクーラー
センター商事¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷工事いらずでラクラク設置!。便利パーツが全部入り!用途冷房・除湿・送風種別床置き寸法(mm)排気ホース:約Φ150×1500、排水ホース:内径Φ16× 外径Φ17.5×L1000色ホワイト電源(V)AC10050/60Hzコード長さ(m)1.8本体質量(kg)約16首振なし風量2段階設定本体寸法(mm)奥行約288本体寸法(mm)高さ約697本体サイズ(mm)約W297×D288×H697本体寸法(mm)幅約297タイマー設定24時間送風口数1冷媒R134a運転モード冷風、除湿、送風運転音≦55dB冷房能力(kW)50Hz/0.8、60Hz/0.88
2WAYファイバーエアクッション
センター商事¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷2WAYファイバーエアクッション用途体圧を分散・お尻への負担軽減・疲れにくい質量(g)(約)500寸法(cm)化粧箱:(約)41×41×6寸法(縦×横×厚さ)(mm)(約)400×400×50
miniネックファン
センター商事¥2,598税込¥2,8581台当日出荷フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量 首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機 フレキシブルアームで首にフィット快適装着 自由に向きを変えて効率的にクールダウン 軽量約165g 1200mAhバッテリー 熱中症対策に効果的 USB充電用ケーブル付属用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に色ホワイト高さ(mm)ファン部分:約48質量(g)165出力(W)ファン:3アーム長さ(mm)約380ファン径(cm)約58風量調整4段階+ウェーブ充電時間(時間)2~4バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)2.5~4
オートマチックソープディスペンサー
センター商事¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。 1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。 ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ! タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える! 壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。 クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)仕様液体調節量:1-5mL使用方法センサー式材質ABS、PC寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90質量(g)約495電池リチウムイオン充電池タンク容量(mL)650充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用可能回数フル充電で約30000回センサー感知範囲約8cm繰り返し・詰め替え対応
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事¥2,780税込¥3,0581個当日出荷約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
5枚セットアクリルパーテーション60×60cm (窓なし)
センター商事¥9,598税込¥10,5581セット5日以内出荷用途仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで仕様窓なしセット内容5枚セット厚さ(mm)4寸法(cm)60×60
アクリル バタフライパーテーション45x80cm
センター商事¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷折り畳んで持ち運べるのでいつでも、どこでも飛沫を防護。用途仕事場のデスクで、お家の食卓で、商談や会議で、飲食店やカフェで付属品持ち運び用バッグ厚さ(mm)アクリル:2幅(cm)80(開いた状態)仕上角丸高さ(cm)45
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事¥2,780税込¥3,0581個当日出荷材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10色ブラウン質量(g)1310(カバー含む)消費電力(W)270電源電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60充電時間(分)約5~15電源コード(cm)70温度設定65保温時間(h)2~10(使用環境による)
アクトレスミラースマート
センター商事¥2,290税込¥2,5191台5日以内出荷30個のLEDライト付き! タッチセンサースイッチを長押しでお好きな明るさに合わせて簡単に調整できます。 昼・夜、自宅・外出先など時間や場所を問わず、いつでも使えます。 細やかなメイク・スキンケアをサポートします。 PUケースはスタンドにもなり、角度は約45度まで調節可能です。 バッテリー内蔵なので付属のUSBケーブルで充電し、移動先でも使用できます。付属品PUケース、USB充電ケーブル、取扱説明書材質ABS形状四角色ピンク質量(g)約203寸法(cm)約200×135×120バッテリー容量(mAh)1000
アクトレスミラー23LED 丸型
センター商事¥3,490~税込¥3,839~1台5日以内出荷高輝度LEDライト搭載。 ライトが均等に顔を照らし、影を無くして化粧ムラを防止! 暗い場所でも明るく照らして毎日のフェイスケアに最適!形状丸USBケーブル長(cm)約100