2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CY-N10S やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 動画あり
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10 ブラウン 質量(g)1310(カバー含む) 消費電力(W)270 電源電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約5~15 電源コード(cm)70 温度設定65 保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
5日以内出荷

やわらかエコ湯たんぽプレミアム センター商事 動画あり
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g)約1310(カバー含む) 消費電力(W)270 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約0.7 電源電圧(V)AC100 充電時間(分)約5~15 温度設定約65℃ 保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)