オフィス家具/照明/清掃用品 :「加熱器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【あったかスチーム&ミスト、ラクラク給水】 温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。 ふたを外さずに上から直接水を注いで給水ができます。 【7畳~11畳までしっかり加湿】 場所を選ばないコンパクトなボディながら、最大400mL/hの加湿量。 【お手入れ簡単フィルター不要】 面倒な加湿フィルターなし。 日々のお手入れはせっけん水で洗うだけの簡単お手入れ。 【湿度モニターが加湿量を自動調整】 お部屋の湿度を6段階でモニターし、加湿量を自動調整。 お部屋を快適に保ちます。 【おやすみ時も快適加湿】 おやすみモード時は照度ダウンで眩しくなく、動作音も静か。 「弱」モードでやさしく加湿。 【最大20時間連続加湿】 取り外せる4L水タンクで長時間給水要らず。 何回も給水する必要なくストレスフリー。 【加湿量「強」「中」「弱」の3段階調節】 「加湿が足りない」「加湿しすぎ」など、好みにあわせて加湿量を調整できます。
付属品掃除用ブラシ 質量(kg)約1.8 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)225 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×350 機能加湿量調節(自動調整、「強」「中」「弱」)、おやすみモード、オートオフ(2,4,6,8時間のオフタイマー)、チャイルドロック 水タンク容量(L)4 連続加湿時間(時間)20(おやすみモード) 加湿量(mL/h)最大:400
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】。温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。上から直接水を注いで給水ができます。12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。湿度モニターが加湿量を自動調整。お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。付属のリモコンで座ったままでも操作可能。
付属品リモコン ホワイト 質量(g)約3050 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380 機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示 水タンク容量(L)8 加湿量(mL/h)最大:720
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング