充電式ネック用ファントライメイト(1件のレビュー)当日出荷
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。<br />風量は3段階切替えが可能です。<br />首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60色ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整○充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
充電式アウトドアファン LEDライト付きトライメイト4日以内出荷
ファンを使用しながらライトも使用可能な充電式ファンです。<br />アウトドア時はもちろん、デスクワークでもご使用頂けます。<br />小型サイズながら電池容量7200mAhと大容量の電池を搭載し、長時間使用が可能です。
用途小型扇風機・卓上扇風機・壁掛け扇風機・サーキュレーター代わりとして、アウトドアやオフィス・工場・倉庫・物流・外出時に付属品リモコン、USBケーブル、取扱説明書寸法(mm)260×160×90色ホワイト質量(g)378連続使用時間(時間)強風で約6使用電池専用充電池点灯方式3段階風量調整4段階充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)7200電球の種類LED
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3