充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り
電球の種類LED
マグネット底面
付属品充電用USBケーブル
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り
付属品充電用USBケーブル、保証書
本体質量(g)約165
光源COB型LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380
充電時間(時間)約4
設置場所屋内外兼用
充電方式USB充電
マグネット底面
明るさ(Lm)最大190
使用時間(時間)強点灯時:約2
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電約500回
調光範囲調光無段階調節
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに
付属品充電用USBケーブル
保護等級IPX6相当
点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅
充電方式USB充電
マグネットマグネット
電球の種類LED
アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用として
色ブラック
電池アルカリ単3電池3本(別売)
直径×長さ(mm)32×405
アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5
点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として
付属品充電用USBケーブル
寸法(mm)320×35×40
質量(g)150
バッテリー容量(mAh)2000
光束(Lm)170
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスMicro USB Type-B
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)3~42
調光範囲無段階
明るさ2段階、赤色点灯、赤青点滅搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネットが搭載しています。
用途作業、アウトドアなど
材質アルミニウム合金
寸法(mm)42×15×65
色ブラック
質量(g)33
使用電源リチウムイオン電池3.7V/500mAh
点灯方式強点灯→弱点灯→赤色点灯→赤青点滅
フック○
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)300
電球の種類LED
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として
電球の種類LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×26×32
質量(g)120
インターフェイスmicro USB
バッテリー容量(mAh)3000
付属品充電用USBケーブル
点灯時間(時間)10~48
定格電圧(V)5
電力(W)3
光束(Lm)50~300
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
UV LEDライトを搭載したUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。フックと底面マグネット付き
用途目に見えにくい汚れや傷の発見、紫外線硬化樹脂の硬化、UV滅菌など
材質ABS
本体寸法(mm)約378×40×35
本体質量(g)160
ピーク波長(nm)(UV)260-275
使用電池リチウムイオン充電池1500mAh
充電方式USB充電
マグネット底面
使用時間(時間)2
色(ボデー)ブラック
電球の種類LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF
防水仕様生活防水
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)300 ×45×25
質量(g)160
電源USB充電式
インターフェースMicro USB Type-B
センサー探知範囲最大約120度、最長約3m
フック○
バッテリー容量(mAh)2200
使用場所屋内のみ
マグネット○
明るさ(Lm)120
点灯時間25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
寸法(mm)325×45×28
質量(g)115
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)70
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスMicro USB Type-B
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲2段階
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。