2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。
用途お部屋の除菌・消臭に。 幅(mm)441 高さ(mm)435 タイプ壁掛け 奥行(mm)83 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源:約3.5 消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33 本体寸法(mm)奥行83 本体寸法(mm)高さ435 本体寸法(mm)幅441 標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h 標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90 標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルテック除菌・脱臭機
エコ商品
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中] 光触媒フィルターが有機物を分解除去 センサー感度切替モード搭載 初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載) 数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー) 空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg)約3.4 ホワイト 消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33 方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター 風量(m3/min)強/弱/静音 電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86 適合床面積約24畳(60分) ACアダプタ(定格出力)DC24 ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用) RoHS指令(10物質対応)対応 待機時消費電力(W)約0.7 1時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90 脱臭機能
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷