オフィス家具/照明/清掃用品 :「吸油」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
橋本クロスセキュアグリップマット
エコ商品
裏面に滑り止め加工を施した靴底の油や水などの汚れを取るマットです。裏面をラミネート加工しており、油汚れなどが透過せず、毛羽立ちにくい素材を使用。薄型で段差ができない為、フォークリフトや台車などが通る通路にも使用できます。
用途出入り口での靴底の汚れ取りに。フォークリフト、台車などのタイヤの汚れの侵入防止に。バックヤード、通路の床敷きに。水回り、油回りでの飛散防止、滑り止めに。 厚さ(mm)≦1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衣類に使用出来ないリサイクルペットボトル繊維100%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
厚さ(mm)6 吸油量(L/m2)4 仕様ロールタイプ 種別オイル/水/溶剤用 材質ポリエステル
1箱(1ロール)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

初期吸収が素早く、帯電しにくい天然素材レーヨン95%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
長さ(m)30 仕様ロールタイプ 材質レーヨン+ポリエステル 吸油量(L/m2)3
1箱(1ロール)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の形状に合わせ、周囲への油拡散をシャットアウトできます。 チューブの中身は100%天然リサイクル素材を使用しています。
用途オイル・水・溶剤用。 種別オイル/水/溶剤用 仕様チューブタイプ トラスコ品番322-2586 質量(kg)8.3 長さ(m)1 質量(kg/本)0.33 吸収量(L/本)2.8 外径(mm)70
1箱(25本)
10,980 税込12,078
欠品中

水、油、溶剤を素早く吸収します。
寸法(長さL×幅W)(mm)500×525 仕様カットタイプ 種別オイル/水/溶剤用
1箱(120枚)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。 トラスコ品番444-4752 材質ポリエステル、アクリル 質量(kg)2.1 本体寸法(mm)1000×2000 捕集効率(%)65 圧力損失(初期)71Pa
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

水・油・溶剤を素早く吸収できます。
用途オイル・水・溶剤用。 種別オイル/水/溶剤用 仕様ピロータイプ トラスコ品番324-1157 寸法(縦×横)(mm)380×380 吸収量3L/枚 吸油量(L/枚)3 質量(kg/個)0.64
1箱(30枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

橋本クロスオイルパッド
水・油・溶剤を素早く吸収できます。 床面を汚さない裏面フィルム加工です。
用途オイル・水・溶剤用。 吸収量(L/箱)120 縦(mm)450 横(mm)700 厚さ(mm)7~10 ケース質量(kg)11.8 仕様シートタイプ トラスコ品番324-1165 種別オイル/水/溶剤用 質量(kg)11.8 寸法(縦×横)(mm)450×550 材質(裏)フィルム 吸油量(L/枚)1.2 材質(表)レーヨンPET 材質(中材)再生パルプ
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング