オフィス家具/照明/清掃用品 :「リズム時計 扇風機」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGFAN120Uを80CMに致しました。 パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。 AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112 外形寸法(mm)80×80×25 電流(A)0.3 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])2800 騒音値(dB)27 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)34 商品タイプ扇風機
1個
859 税込945
当日出荷

BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.32 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])1900 騒音値(dB)31 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69 商品タイプ扇風機
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

USB接続の汎用ファン「BIGFAN120U for Men」のファンサイズを、140mm角にした兄弟機です。 「BIGFAN120U for Men」より大きいので、より風量を求められる場所に設置できるモデルです。 冷却にも、換気扇にも。 アイデア次第で使い方は無限です。 面倒な配線は必要なくUSBポートにつなぐだけ! USBバッテリーと組み合わせでPCの無い屋外でもご利用頂けます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
仕様ファンガード:表裏両面に搭載 電流(A)0.34 電圧(V)5 騒音値(dB)32 回転数1600 rpm ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)75 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44 外形寸法(mm)40×40×10 電流(A)0.15 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])5500 騒音値(dB)22 ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)5.1 商品タイプ扇風機
1個
789 税込868
欠品中

一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215 外形寸法(mm)120×120×25 電流(A)0.68 電圧(V)5 回転数(min-1[r.p.m])900 騒音値(dB)31/1FAN ケーブル長(cm)USB:約70 軸受種類1ボールベアリング 最大風量(CFM)69/1FAN 商品タイプ扇風機
1個
1,690 税込1,859
当日出荷