冷暖房・換気設備・忌避剤 (2) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: タイムリーすべて解除
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル タイムリー 当日出荷
DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。
こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。
microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。
使用例
・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン
・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン
・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン
※USBケーブルは付属しません。
※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g) 7 電流(A) 0.05 電圧(V) DC5 回転数(min-1 [r.p.m]) 10000 騒音値(dB) 28 コネクタ microUSB(メス) ケーブル長(mm) USB:70 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 20×20×10 軸受種類 Long Life Bearing 最大風量(CFM) 1.05 商品タイプ 扇風機
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル タイムリー (1件のレビュー) 当日出荷
直径40mmの超小型USBファンです。
小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。
超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g) 44 外形寸法(mm) 40×40×10 電流(A) 0.15 電圧(V) 5 回転数(min-1 [r.p.m]) 5500 騒音値(dB) 22 ケーブル長(cm) USB:約70 軸受種類 1ボールベアリング 最大風量(CFM) 5.1 商品タイプ 扇風機
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3