オフィス家具/照明/清掃用品 :「8cm ファン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
BIGFAN120Uを80CMに致しました。
パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。
AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112
外形寸法(mm)80×80×25
電流(A)0.3
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])2800
騒音値(dB)27
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)34
商品タイプ扇風機
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。
1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。
省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g)224
外形寸法(mm)80×80×25
電流(A)0.30 x 2
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])2700
騒音値(dB)27 / 1 FAN
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)34/ 1 FAN
商品タイプ扇風機
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。
USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。
モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。
ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215
外形寸法(mm)120×120×25
電流(A)0.32
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])1900
騒音値(dB)31
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)69
商品タイプ扇風機
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。