約2時間の充電で約1.5時間使用可能。とりまわしやすさ抜群のコードレスドリル。回転数は確認しやすいデジタル表示。最大20,000rpmの実力派。バッテリー残量25%でインジケーターが赤く点灯、10%で点滅してお知らせ。本体ダイヤルをまわすと回転速度調節、押すとスタンバイ状態に。再度押すと回転を再開します。回転方向切り替え可能。Type-Cケーブルで充電
仕様メモリ表示:00、10~20
セット内容本体・ブラシビット(HMB-10)・充電ケーブル(Type-C)・保証書・取扱説明書
材質aluminum
色グレイ
最大消費電力(W)10
バッテリー容量(mAh)1,000
回転速度10,000~20,000rpm
グリーン購入法適合
入力電圧電流5V/2.0A
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
フットネイルに最適。もちろん、手にも使用OK。コンパクト設計&簡単操作。1年間の保証書付。回転スライド式 UVライトで底板をはずすこともなく、フットの照射が超簡単!
セット内容・コンパクトUVライト<ハンズ&フット>本体×1・HNF-1専用UVランプ9W(CCC)×1・電源コード×1(本体に付属)
質量(g)(単品)1122
電圧(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(単品)280×125×128
グリーン購入法適合
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)232×105×265
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
573xmcマニキュレーションツールは有本幸代プロデュースブランド
「573」と「マニキュレーションシステム」のコラボ商品です。
寸法(mm)62×115×13
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルファン採用で強力吸引
静音設計42dBで会話を遮りません
ON/OFFのみのシンプルな操作ですぐに使えます
超薄型高さ4cmでマシンワークもノンストレス
取り外し可能ダスト収納ボックスは丸洗いOKでお掃除が簡単
材質本体:プラスチック、天板部ステンレス / ダスト収納ボックス:プラスチック、ABS / ダストブラシ:プラスチック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×190×50
質量(g)約967
セット内容本体、ダスト収納ボックス、ダストブラシ、専用アダプター
電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)
消費電力(W)40
回転速度(min-1[r.p.m])4000
消音効果(dB)約42
1台
¥9,990
税込¥10,989
5日以内出荷
ジェルオフが超時短!!
静音設計
過負荷自動安全保護システム
安心の1年保証
・マスターしやすい説明書付き!
セット内容コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個)
質量(g)1096
出力(W)コントローラボックス:6.5~8
電圧(V)コントローラボックス:AC110 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])クイックチェンジハンドピース:20000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×83×170、コントローラボックス:120×75×157
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)クイックチェンジハンドピース:25×140
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。