オフィス家具/照明/清掃用品 :「USB 扇風機」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユアサ(ユアサプライムス)回転台付きハンディファン
回転&充電スタンド付きハンディファン。約60度のスイング機能付き。スタンドにセットしながら充電もできる。パワフルなハンディファンとしてでも、デスクファンとしてでも使える2WAYタイプ。
質量(kg)約0.18 電源リチウムイオン電池3.6V 2000mAh 連続使用時間(時間)約2~7.5 風量4段階+リズム風 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.4×4.1×22.4 入力端子Type-C 充電時間(時間)約3 定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)スタンド付きスリムファン
持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
質量(kg)約0.08 電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh 連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7 入力端子Type-C 充電時間(時間)約2時間15分 定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)ライフスマートコタツ
ACコンセントとUSB ポートが付いた、オールシーズン使える便利なこたつ!。こたつの天板に3mの電源コード付きの電源タップが内蔵されています。AC100V電源1口とUSBポート1口。5V 2AのUSB電源が取れます。パソコンの電源や、スマホなどのUSB機器の充電、USB加湿器・扇風機などのUSBグッズの電源が手元で取れて便利です。電気ケトルやIH調理器の電源を取って卓上で鍋パーティーなどの用途にもおすすめ。安全ブレーカーと、USBポートには埃などの侵入を防ぐスライド式のシャッターが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38 消費電力(W)510 質量(kg)14 ヒーターU字石英管 温風機能あり コード中間スイッチ 脚長(cm)継脚:なし 脚の種類折れ脚:なし 仕様天板リバーシブル:なし コード長さ(m)3
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)