5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カムロックを採用しているので棚板がズレにくいです。 材質プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード 寸法(mm)300(W)×290(D)×1800(H) 質量(kg)15.3 耐荷重(kg)全体:40(天板:10、底板:10)棚板:10 棚板数(枚)可動4、固定1 棚板寸法(mm)266×272
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

コンロ奥や横の隙間を活用できる収納ラックです。
仕様棚の高さ調節可能(50mm間隔)、カトラリーポケット、フック5個付 材質本体:スチール(粉体塗装)、 カトラリーポケット:ABS樹脂 寸法(mm)580×160×455(H) 質量(kg)3.9 耐荷重(kg)5(1段あたり)
1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。 ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も取付け可能です。 取付け位置を決めるのに便利なアダプター付(-53A・-54A・-56Aのみ)。
エスコ品番EA951FE-53A 材質パイプ:塩化ビニール被覆鋼管、その他:ABS樹脂・スチール 耐荷重(kg)30~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550~750×270×95
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付) アズワン品番68-1861-56
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

仕様セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 付属品鍵×2 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)34.8 耐荷重(kg)50 型番RAC-SL2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775 アズワン品番64-2290-08
1台
126,000 税込138,600
当日出荷