オフィス家具/照明/清掃用品 :「エコパイプ」の検索結果
手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。
付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック
材質【ダストコンテナ】樹脂
質量(kg)11.8(アクセサリー除く)
容量(L)【コンテナ】30
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1300(最大)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560
コード長さ(m)7.5
集塵容量(L)30
騒音レベル(dB(A))70
吸水量(L)15
真空度(hPa)254
アズワン品番64-7943-21
吸引風量(L/s)74
1台
¥92,000
税込¥101,200
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。