オフィス家具/照明/清掃用品 :「エラスト」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂 入数(個)4
1パック(4個)
280 税込308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂 入数(個)4
1パック(4個)
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂 入数(個)2
1ケース(2個)
330 税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻取り可能で運搬・収納に便利なすのこです。 再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。 エラストマー樹脂配合で従来品と比べて軟質に仕上がっています。 素足だけでなく靴でも滑りにくい表面形状。 防炎試験登録番号EN100084
用途ロッカー・脱衣所や工場、災害時の避難場所などさまざまなシーンで ブルー 材質再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部:エラストマー樹脂 エスコ品番EA997RJ-101 幅(mm)600 厚さ(mm)17 質量(kg)約16 長さ(m)5
1個
54,600 税込60,060
翌日出荷

エスコワイパー
シートは別売です。髪の毛・ホコリなどにはドライシート、ベタつきや汚れが気になるときはウェットシートをご使用ください。エラストマークッションで床面にフィットします。
用途床の清掃に 材質グリップ:PE、柄:スチール(PP被膜)・柄入PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE 全長(mm)約1110 質量(g)約400 ハンドル径(Φmm)18 名称ワイパー ヘッド寸法(mm)255×100
1本
1,340 税込1,474
翌日出荷

本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) アズワン品番67-4724-48
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)。狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に。ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)。水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)。電池交換お知らせランプ付。
1セット
54,900 税込60,390
翌日出荷

セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷