便座除菌クリーナー「シートクリーナーネオ」(EA922AJ-302)専用カードリッジ。残り約100回になれば分かる目盛り入り。
成分エタノール、リバルス(除菌剤)、精製水
寸法(mm)60×190
質量(g)310
内容量(mL)300
使用可能回数約1200回
1本(1本)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
カートリッジの使用回数は約1200回です。エタノールとリバルス(除菌剤)のダブル効果で99%除菌。ノロウイルス・インフルエンザにも効果的です。
用途洋式トイレの便座除菌に
仕様本体のみ
質量(g)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×100×250
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
トイレマジックリン便座除菌ディスペンサー。EA922KD-9、EA922KD-9Aを入れてお使い下さい。ミストで出てくるタイプ。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。
付属品鍵・補充用キャップ・カールプラグ・タッピングネジ・使い方シール・取扱説明書
材質【ディスペンサー】本体 : ABS・スライド部 : POM、【カートリッジ】ボトル:PE・ポンプ:PP/PE
寸法(mm)102×93×252
質量(g)385
吐出量(mL/ストローク)0.3
1個
¥5,260
税込¥5,786
翌日出荷
水に浮くので溜め洗いに最適です。
ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。
お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
色グリーン
エスコ品番EA928AG-2A
寸法(mm)110×80
耐熱温度(℃)100
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
大きな浴槽もスピーディーに洗えるキングサイズ。ピンク、ブルーの2色あります。(色指定はできません。)
材質ポリウレタンフォーム
サイズ(mm)215×105×60
1袋(10個)
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
全面に風通しのよいメッシュ生地を使用しているので、蒸れにくく快適に座れます。また、弾力性と体圧分散に優れているため、長時間座ってもお尻が疲れにくくなっています。肘あては体型に合わせて高さ調節ができます。座面下のレバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付きです。背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節や、3段階の角度固定もできます。ヘッドレストは頭の高さや向きに合わせて調節できます。衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備しています。軽めの荷物をかけておけるフックを装備しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●カラー:ブラック●サイズ:本体/W670×D670×H1060~1250mm 背もたれ/W470×H670~800mm 座面(座面調節)/W490×D500mm(H440~540mm)肘高/580~765mm 脚幅/670mm●機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、3段階背もたれ角度固定、ヘッドレスト付き(高さ・角度調節可能)、肘あて付き(上下調節可能)、ハンガー付き、フック付き●材質:張地(背もたれ部・座部)/メッシュ 主要成形部品/スチール、PU、PP、ナイロン クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン●重量:13.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:座面/80kg●キャスター:自在×5個
アズワン品番65-9328-85
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
スライド3WAYシンクロロッキング機構。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。4段階ストローク調整(フロントストッパー付)。肘上下調節。肘左右角度調節。背中のラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。また、フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品
質量(kg)16.9
車輪径(Φmm)60
耐荷重(kg)100
キャスター自在×5
張地背もたれ・座面:布張り(ポリエステル)
座高(mm)400~490
サイズ(mm)640(W)×570(D)×850~940(H)
脚幅(mm)640
グリーンマーク認定
扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能!
アズワン品番65-9312-46
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)9.8
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
キャスター自在×5
張地背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)395~500
サイズ(mm)420(W)×485(D)×775~880(H)
脚幅(mm)535
グリーンマーク認定
ロッキング強弱調節可能。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。コンパクトなボディにベーシック機能をしっかり装備したエコノミーチェアー。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品 肘部:PP樹脂成型品
質量(kg)11.1
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)100
キャスター自在×5
張地背もたれ・座面:ビニールレザー(防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)
座高(mm)395~500
サイズ(mm)550(W)×485(D)×775~880(H)
脚幅(mm)535
グリーンマーク認定
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)
使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)900
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(交換不可)
電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)
検知方式赤外線受動式
設置場所可能:屋内・屋外
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)
検知エリア(m)約160° 約10
角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
1.食器・調理器具用。2.スポンジ、プラスチック製まな板の除菌に。スプレータイプ。シンクにたまった食器にまるごと泡をかけて、すすぐだけで洗えます。酵素パワーinの処方で、汚れがしっかり落ちるのでかけて流すだけで、キュッとした洗い上がりに。フライパンや鍋の予洗いにも便利です。微香性。【使用目安】食器・調理器具の洗浄:お皿1枚あたり2~3回スプレー。フライパン・鍋の予洗い:フライパン1枚あたり5~6回スプレー。まな板の除菌・ウイルス除去:片面に約8回まんべんなくスプレー。
成分界面活性剤(10%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素
内容量(mL)430
液性中性
1本(1本)
¥780
税込¥858
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。