14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様壁掛け式、【キーハンガー数】15個 付属品鍵2本、取付アンカー エスコ品番EA956VJ-15 材質スチール 寸法(mm)150×80×200(H) ホルダー数15 設置方式壁掛け式
1個
3,800 税込4,180
欠品中

管理ナンバーラベルにより正確な保管が可能
用途壁掛け専用 仕様キーハンガー数:200個 材質スチール 寸法(mm)375×140×670(H) 質量(kg)13.2
1個
80,000 税込88,000
翌日出荷

ダイヤル錠式キーボックス。 壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個 付属品取付ねじ エスコ品番EA956VD-31 寸法(mm)200×53×295(H) 質量(kg)1.5 材質(本体)スチール 取付穴数4箇所 取付ねじ穴サイズ(mm)9 材質(ハンドル)樹脂
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

付属品:プラスチックキータグ×20個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール 質量(kg)0.72 サイズ(mm)158×73×200(H) 数量(個)キーハンガー:20
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11A 関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×30×20 アズワン品番65-2149-11
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

こびりついた油汚れもしっかり落とします 洗浄と同時に除菌ができます 用途により原液~200倍まで希釈してご使用下さい。 つぶせる容器
商品タイプ業務用 液性アルカリ性 エスコ品番EA922KA-11 関連資料SDS日本語(0.38MB) チラシ(0.64MB)
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスターあり(ストッパー付×2) アズワン品番65-2290-36
1台
59,000 税込64,900
翌日出荷

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式 材質キャスター:ポリプロピレン 高さ(mm)1589 奥行(mm)650 間口(mm)582 キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-37
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

B5サイズ収容可。 強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。 固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。 安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。 2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。 暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220 付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット エスコ品番EA961KC-31 材質スチール 質量(kg)8.8 電源単3電池4本(別売) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷


ゆったり使えるロータイプラック。 スライド式マウス&キーボードテーブル付。
エスコ品番EA954HC-22B 材質テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール 高さ(mm)1220~1320 奥行(mm)480 間口(mm)600 耐荷重(kg)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×1220~1320
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

エスコ900x500x2060mm 両開き書庫
エコ商品
用途下置専用 種類両開き 付属品棚板5枚、鍵2本 エスコ品番EA954DK-51 質量(kg)68.5 高さ(mm)2060 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×2060 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×466×2013 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×2060 均等耐荷重(kg/段)56
1個
115,000 税込126,500
翌日出荷

仕様ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。14インチ程度までのタブレット、ノートパソコンが収納可能です。機器収納部はキズがつきにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉はかぎ付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※充電器用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意下さい。20kg上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。 付属品電源ケーブル(コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×10本 材質樹脂 寸法(mm)570(W)×411(D)×408(H) 質量(kg)20 型番CAI-CAB44W 充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで) アズワン品番64-2289-54
1台
138,000 税込151,800
当日出荷