玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに
材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
エスコ品番EA997RH-17
厚さ(mm)1.75
寸法(mm)900×1200
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに
材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
エスコ品番EA997RH-18
厚さ(mm)1.75
寸法(mm)900×1500
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに
材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
エスコ品番EA997RH-16
厚さ(mm)1.75
寸法(mm)600×900
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム
電線仕様ゴムケーブル
照射角度(°)60
屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム
電源DC10~30V
コード長さ(mm)500
電線仕様ゴムケーブル
首振り270°
照射距離(m)散光:200 集光:100
取付ねじ径(Φmm)M8
照射角度(°)散光:60 集光:30
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍
アズワン品番65-9276-68
1台
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。