絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ストリームライト(10)
  • NEXcell(5)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • 日動工業(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • フジマック(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 長谷川電機工業(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • MTO(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • OKACHO(1)
  • アスコ(1)
  • 三愛(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「シガー ライト」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDフラッシュライト (高演色) エスコ充電式LEDフラッシュライト (高演色)エスコ
36,400税込40,040
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウムブラック質量(g)352(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)直径×長さL(Φmm×mm)41×213色温度(K)3000使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)4.5耐衝撃性1mLED寿命(時間)50000時間明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140光色温白色防水性IPX4照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134照射方式散光演色指数(Ra)90電球の種類LED
[充電式]LEDライト(高演色) エスコ[充電式]LEDライト(高演色)エスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
109,000税込119,900
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
[充電式] 作業灯/LED エスコ[充電式] 作業灯/LEDエスコ
198,000税込217,800
1個
翌日出荷
レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。仕様ヘッド角度調整可能(90°)付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプターエスコ品番EA758SJ-10材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280質量(kg)11.3(電池含む)電源鉛酸蓄電池レンズ径(Φmm)120電球LED充電時間約10時間光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱)充電可能回数約500回防水仕様IP67照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
オフィス家具/照明/清掃用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら