オフィス家具/照明/清掃用品 :「タイプc usb」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品ストラップ、USB配線
材質アルミ
寸法(mm)30×145
色ブラック
質量(g)約180(電池含)
使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)
防塵防水性能IP66
電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間
充電時間(時間)約4
モードスマートスイッチ
明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20
関連資料(0.24MB)
照射距離(m)220(最大)
照射方式集散光
高さ(m)耐衝撃:1
1個(1個)
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
USBタイプC充電式(ケーブル付属)。片手でスポット・ワイドの切り替えが可能。スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適。クリップ付き。照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
材質アルミ合金
寸法(mm)26×127
質量(g)125
電池寿命(時間)強:3.5/中:10/弱:24
使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)
防塵防水性能IP43
充電時間(時間)約6
明るさ(Lm)強:1100/中:270/弱:120
関連資料(0.25MB)
照射距離(m)200(最大)
照射方式フォーカス(スポット⇔ワイド)
電球の種類LED
1個(1個)
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。