立作業用デスクとして最適
オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。
向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。
脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。
別売りの補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1200×500×1000●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:19.8kg●耐荷重:30kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/1220×520×110mm・20.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-89
1個
¥30,600
税込¥33,660
当日出荷
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。
立ち作業に最適な922mmの高さです。
天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。
天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。
重量は軽量で、移動しやすくなっています。
移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。
前キャスターはストッパー付きです。
天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質キャスター:ポリプロピレン
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-35
1台
¥46,000
税込¥50,600
当日出荷
仕様クランプ取付厚:60mm以下、奥行40mm以上前後作動範囲:315~395mm電話台サイズ:幅140~200mm
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)1
支柱の高さ(mm)140
ベース回転範囲(°)360
アズワン品番64-2290-28
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。
ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
エスコ品番EA954JB-67
材質強化ポリスチレン
寸法(mm)【電話台】(最大)220
質量(kg)1.69
耐荷重(kg)1
ベース回転範囲(°)360
取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
クランプ式。広可動アーム。左右両利き対応。無段階調光点灯後、再度スイッチを長押しすると調光。あとは、お好みの明るさで指を離すだけ。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。明るさは無段階調節で調光ができ、オフィスなどで適切な明るさをご提供します。デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。クランプタイプで、取り付ける際に薄型なのでデスク上で場所をとりません。コンパクトに折り畳める使わない時は折り畳んでスッキリ。デスクを広く使えます。
1台
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ
アズワン品番65-5664-42
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイ
アズワン品番65-9278-72
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:黒●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
アズワン品番65-9278-73
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880
グリーンマーク認定
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm
アズワン品番65-2290-83
1個
¥88,200
税込¥97,020
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン
質量(kg)14.4
色ブラック
耐荷重(kg)約110
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約490~590
サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)
脚幅(mm)740
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。