1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W650×D260×H242mm●デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:3.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm●クランプサイズ:30mmまで アズワン品番65-9328-41
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷