オフィス家具/照明/清掃用品 :「ネジ 固定」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコハンガー
浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。 浴室物干しに掛けられない!干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。 扉の枠に掛けて2つの調整ネジを固定するだけの簡単取付け。 製品を2個使って室内用物干し竿を掛けることもできます
仕様●サイズ(mm):20×240×42(H)●重量:約160g●材質:本体:スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):2●対応サイズ:枠・かもいの厚み:15~30mm枠・かもいの引っ掛け部分:8mm以上室内物干し竿:直径35mm以下 アズワン品番65-2249-30
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

照明器具のソケット部分に引っ掛けてネジで止めて固定
エスコ品番EA758XZ-22 材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×120×145 質量(g)50 タイプ2つ割れ 使用電球60Wまで
1個
405 税込446
当日出荷

壁面固定タイプ 木ねじ付 スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガー。
ホルダー数5 耐荷重(kg)2(1ヶ所当たり) エスコ品番EA928AB-92 材質/仕上スチール/粉体塗装 質量(kg)1.5 適合径(Φmm)16~26
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

バイスでガッチリ固定、高所照明可能。取り付け用ツマミねじ一式付。
材質 適合品番EA814EC-31/-32/-33、EA814EC-36/-37/-38、EA814EC-46/-47/-48 締め付け幅(mm)【バイス有効】100
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材 質量(kg)11 コールブラック サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H) 容量(L)18 電源単3電池×4本(付属) 収納サイズB4紙 横に収納 ロック方式:テンキー式ロック
1台
48,000 税込52,800
翌日出荷

水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-7B 全長(mm)140 接続ねじ3/4”NHメス 材質(ボディ)ダイカスト 材質(ヘッド)ポリエチレン
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)1300 耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)880 耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A 材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類 取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。) 質量(g)665 耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95 太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 パイプ先端の圧着盤にバネをいれることで耐荷重がより強化されました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。 室内物干し用の竿や、押し入れの中での衣類ハンガー掛けとしての使用に最適です。
エスコ品番EA951FE-62B 材質パイプ:塩化ビニル被覆スチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:スチール(メッキ) 寸法(mm)1100~1900×65×95 質量(kg)1.15 耐荷重(kg)【110cmの場合】65、【150cmの場合】40、【190cmの場合】25 太さ(mm)太い部分:32、細い部分:27.6
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)750~1150×330×95 耐荷重(kg)30~45
1個(1個)
4,735 税込5,209
翌々日出荷

小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)1100~1900×330×95 耐荷重(kg)15~35
1個(1個)
5,500 税込6,050
翌々日出荷

ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) 質量(kg)1 耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23 パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
2,200 税込2,420
翌日出荷

木調棚板の洗濯機ラック。ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き。洗濯機のふたが邪魔にならないスリムな固定パーツ。補強パイプでゆれ・ガタつきを軽減する設計。上段の棚は2段階、下段の棚は4段階の調節で置くものに合わせて有効に使えます。
材質パイプ類・支柱:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 棚板:MDF 樹脂部品:PP樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)6.5 耐荷重(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~820×530×1820
1台
10,700 税込11,770
翌日出荷

1人でも簡単に取り付けられる、超強力伸縮。しっかりした作りで十分な耐荷重で伸ばした先まで棚として使えるのが魅力。圧着部分をL字型にすることで、しっかり支えられるから安定感UP。左右で長さを変えての設置もOKなので、段差のある壁にも対応。伸縮棒を支えてくれるアダプター付きで、ひとりでも取り付けカンタン。洗濯機上などのデッドスペース・小物が多く乱雑になりがちな台所など使い方いろいろ。【取り付け方】1.アダプターを設置して伸縮させる。(伸縮しない側の圧着板アダプターに乗せる。)2.ネジを締めてパイプを固定。3.設置完了!(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
材質パイプ:鋼(塩化ビニル樹脂) 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類:鋼(めっき) 質量(kg)3 耐荷重(kg)20~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×330×95 取付可能幅(cm)(約)110~190
1個(1個)
4,740 税込5,214
翌々日出荷

携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。 マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き 「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。 明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。 ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。 光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。 折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンド アズワン品番65-2186-93
1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-42A 材質ABS樹脂 寸法(mm)直径44×137 質量(g)84 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 検知範囲90°約2.5m(取付高さ 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。) 設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能 検知方式赤外線受動式 灯数4灯 点灯時間約20秒(固定)
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷