付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)420
消費電力(W)10
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56
連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)10
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
1本(1本)
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)175
消費電力(W)3
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56
連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)1.5
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1本(1本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。