12人用。内筒交換錠式。【完成品】。
仕様3列 4段
材質スチール(SGCC)
質量(kg)52.0
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×350×397
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790
グリーンマーク認定
1台
¥173,000
税込¥190,300
翌日出荷
名札付きで特定個人用に最適です。
エスコ品番EA954ED-12
質量(kg)27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×880
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×380×183
グリーン購入法適合
1個
¥51,700
税込¥56,870
当日出荷
仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能
材質SECC
質量(kg)17
色アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900
アズワン品番64-7967-58
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
1台
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
仕様3列2段
材質SECC
質量(kg)20
色アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×900
アズワン品番64-7967-59
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×329×408.5(有効内寸法)
1台
¥56,300
税込¥61,930
当日出荷
備長炭パワーで気になる場所の悪臭を強力脱臭
用途下駄箱用
内容量(g)100×3個
有効期間1/2ヶ月
危険物の類別非危険物
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
質量(kg)65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×1700
アズワン品番64-2288-76
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×347×248
1台
¥203,000
税込¥223,300
7日以内出荷
3個入×1パック。除湿、防カビ、消臭の3つの効果の使い捨てタイプの除湿剤です。場所を選ばずどこにでも気軽に置ける汎用タイプです。置くだけで湿気をとって、カビ対策できます。下駄箱、押入れ、流しの下などの湿気とりに。
成分塩化カルシウム
内容量(mL)420
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番EA763AX-31A
寸法(mm)150×90×220
色ブラウン
質量(g)670
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチシーソースイッチ切替
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
温度ヒューズ121℃
タイマーゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
抗菌・加工タイプ、屋内にてご使用ください。ロッカーや下駄箱のサイズにフィットする安全スノコ。アーチ型構造で耐久性にも優れ、衛生面にも配慮しています。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。