仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。
寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(50Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-66
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
アズワン品番65-9245-67
1台
¥70,000
税込¥77,000
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。