ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
消費電力18W
仕様空間全体を均一な照度に近づける。
材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)直径120×159mm
明るさ2000ルーメン
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
消費電力45W
仕様空間全体を均一な照度に近づける。
材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)直径158×241mm
明るさ5500ルーメン
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
消費電力27W
仕様空間全体を均一な照度に近づける。
材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード
寸法(mm)直径135×211mm
明るさ3000ルーメン
1個
¥9,340
税込¥10,274
翌日出荷
仕様ハンドルは360°回転します。
質量(g)610
連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)
明るさ1500ルーメン
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。
仕様ヘッド角度調整可能(90°)
付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター
エスコ品番EA758SJ-10
材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート
寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280
質量(kg)11.3(電池含む)
電源鉛酸蓄電池
レンズ径(Φmm)120
電球LED
充電時間約10時間
光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱)
充電可能回数約500回
防水仕様IP67
照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌日出荷
仕事用、アウトドアに最適です。
仕様スタンドタイプ
付属品ACアダプター(コード長/2m)
寸法(mm)作業灯:230×65×220(H)
質量(kg)1.2
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球180個
充電時間約8時間
アズワン品番65-5670-22
明るさ(Lm)700
連続点灯時間(時間)6
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライト
アズワン品番65-9285-76
1台
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)。くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト。前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂
アズワン品番65-3893-48
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H)
質量(g)750
電源DC10~30V
コード長さ(mm)400
照明装置LED球16灯
アズワン品番64-2270-88
取付ねじサイズM8
明るさ(Lm)3200
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H)
質量(kg)0.65
電源DC10V~30V
コード長さ(mm)400
照明装置LED球9灯
アズワン品番64-2270-87
取付ねじサイズM8
明るさ(Lm)1700
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3
アズワン品番65-3893-47
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
※充電アダプターは付属しておりません。屋外型。マグネット付。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3
アズワン品番65-5670-24
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
質量(kg)0.6
電源(V)AC100
消費電力(W)6
コード長さ(m)5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(Φ×mm)46×445
電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5m
アズワン品番64-7927-94
LED寿命(時間)20000
明るさ(Lm)600(計算値)
LED使用数(個)60
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
丈夫なアルミ製ヘッド
充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間
アズワン品番65-2178-05
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
丈夫なアルミ製ヘッド
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル
アズワン品番65-2178-03
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です。
材質樹脂
質量(kg)1.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)24
コード長さ(m)5
光源昼白色LED
寸法(Φ×mm)62×1438
アズワン品番65-2228-44
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)3200
電球の種類LED
1台
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.4
電源(V)100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)9
コード長さ(m)5
寸法(Φ×mm)62×820
LED色白昼色
連結数最大15灯まで
アズワン品番64-7927-79
明るさ(Lm)1260
電球の種類LED
1台
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
仕様仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×968mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球22W
明るさ2350ルーメン
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に
アズワン品番65-3893-40
1台
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
付属品ACアダプター 取付マグネット
材質強化ガラス
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP67
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)
アズワン品番65-9286-58
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100/200兼用
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側)
光源白昼色LED
寸法(Φ×mm)51×1240
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
アズワン品番65-2228-46
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム
寸法(mm)406×289×305(H)
質量(kg)6.1
品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12
機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造
使用電池リチウムイオン電池
連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間
充電時間(時間)約6
アズワン品番64-2259-99
明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300
防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)
電球の種類LED球(18灯)
1個
¥162,000
税込¥178,200
翌日出荷
手元に照明ON/OFFスイッチと、2P補助コンセントがついています。ランプを守る金属製ガードネットです。
質量(kg)1.7
電源(V)AC100
電圧(V)100(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH)(mm)95×353
コード長さ(m)10
光源10W電球形LEDランプ
電線仕様VCT 1.25mm2×2心
使用場所屋内用
アズワン品番64-7927-85
コンセント2P×1個
明るさ(Lm)800
電球の種類LED
1台
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157
質量(kg)3.8
高さ(mm)約880~1850
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCTF0.75mm2×2心
使用場所屋内用
アズワン品番65-2227-96
配光角度(°)約110~290
明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当)
電球の種類LED
1台
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
コード長さ(m)5m
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×968mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球22W
明るさ2350lm
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付
アズワン品番65-9286-61
1台
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類LED
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。
取付簡単、エコな照明です。
外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。
二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。
LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。
マイナス20℃まで使用可能です。
IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。
EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED
仕様二重絶縁構造
付属品50mm固定ホルダー×2個
エスコ品番EA815LD-76
材質(LEDカバー)ポリカーボネート
寸法(mm)Φ53×680
質量(g)950
電源AC100V
コード長さ(m)5
照明装置LED12W直管型
防塵防水性能IP66
明るさ(Lm)842
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管)
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCT0.75mm2×2芯
使用場所屋内外
アズワン品番65-2227-97
配光角度(°)約100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
電球の種類LED
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応
アズワン品番65-9286-62
1台
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に
付属品固定ホルダー(2個)
サイズ直径34×668mm
電源AC100V
照明装置直管型LED
電球15W
明るさ1450lm
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
ガラスを保護する前面ガード付
肩かけベルト付
耐圧防爆構造(d2G5基準合格品)
アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング
充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
使用電池単1電池×3本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
エスコ品番EA758HA-32
寸法(mm)133×179×150
質量(kg)1.45
光源LED
連続点灯時間72時間
明るさ(Lm)45
1個
¥52,400
税込¥57,640
翌日出荷
ライト部は飛散防止レンズカバーで落としても破片が飛び散りません
寸法(mm)60(W)×65(D)×280(H)
質量(g)280
照明装置SMD球6灯
使用電池単3×4本(別売)
アズワン品番64-2259-59
明るさ強:550、弱:150
1個
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCTF0.75mm2×2芯
使用場所屋内外
アズワン品番65-2227-95
配光角度(°)約100~290
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。