オフィス家具/照明/清掃用品 :「作業用ブラシ」の検索結果
軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに
材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布
色黒
エスコ品番EA928AS-48
寸法(mm)(たわし)92×153×18
質量(g)105
全高(mm)95
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
ダスターハンドルを付けて使用する立ち作業用のホルダーです。
ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
材質ABS樹脂
付属品パッド(白、茶)×各1枚
エスコ品番EA928AS-32
寸法(mm)95×227
質量(g)200
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能
延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい
ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能
静音で快適作業
ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。
ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。
紙パック不要
絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)
アズワン品番68-1861-56
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
全型式ともサイドブラシを両サイドに装備し、角にある微細なゴミまで回します。押して歩くだけで使用可能です。工場の中はもちろん、工場周りや道路の美化に適したクリーナーです。ブラシの交換も容易にできます。また、回収時の高さ調整ができるので回収の場が広がります。
仕様●※注意※:一部お客様組立品 組立内容/付属のドライバーでブラシを本体に取り付ける作業になります。●用途:工場内や工場周り、道路の美化、施設やテーマパークなど広い敷地のお掃除に●回収可能物:砂/小石/落ち葉/ボトル等●コンテナ容量:40L●サイズ:1350(W)×970(D)×1060(H)mm●重量:23.8kg●付属品:ドライバー●清掃幅:650mm●清掃能力:3680m3/h
アズワン品番65-9307-08
1台
¥87,900
税込¥96,690
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。