絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • GENTOS(5)
  • TOPLAND(4)
  • 日機(3)
  • KTC(2)
  • LED LENSER(2)
  • ANTEL(2)
  • ELPA(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • マキテック(1)
  • 山崎実業(1)
  • 大作商事(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • 日本アイ・エス・ケイ(1)
  • MTO(1)
  • オカ(1)
  • サンワダイレクト(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「使用中 マグネット」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
9,230税込10,153
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)175消費電力(W)3出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)1.5色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)74電球の種類LED
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
26,900税込29,590
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)420消費電力(W)10出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)10色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)71電球の種類LED
[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付) エスコ[充電式]LED作業灯(耐油・マグネット付)エスコ
19,600税込21,560
1台
翌日出荷
付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227)質量(g)約600使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)3電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAhケーブル長(m)充電:1.8入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター)光源LED球1灯色温度5700K使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き)照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m)充電電圧(V)USB 5/1A充電時間(時間)2.5充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります)明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66防水保護等級IP67連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
ペーパーホルダー EA929APシリーズ エスコペーパーホルダー EA929APシリーズエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
扉に掛けるだけ!高さを調整できるから、様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー。キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。サイズ調整 ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応。ストッパー上部はマグネットで調整できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×100×300●材質:本体/スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め/シリコーン●耐荷重:500g●対応サイズ:高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー●ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能!アズワン品番65-9312-46繰り返し・詰め替え対応
オフィス家具/照明/清掃用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら