オフィス家具/照明/清掃用品 :「冷房用 ダクト」の検索結果
仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用
寸法(mm)Φ125×5m
質量(kg)6.7
型番SS-D-125-5M
対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1A
アズワン品番64-7942-28
1本
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用
質量(g)7800
長さ(m)4
内径(Φmm)175
型番SS-HD-175-4M
対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D
アズワン品番64-7942-29
1本
¥22,100
税込¥24,310
当日出荷
可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト
全長(mm)350
質量(g)700
1台
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
仕様伸縮タイプ軽量で設置も簡単、収納にも便利です。EA897TE-1A、EA897TE-2用
材質PVC
寸法(mm)Φ114(内径)×0.8~3m
質量(kg)1.5
型番EDS-3C
アズワン品番65-2236-71
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用
寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m
質量(kg)1.9
型番EDS-3H
アズワン品番65-2236-72
1個
¥29,500
税込¥32,450
当日出荷
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185
質量(kg)約49
電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)
電源(V)100 (50/60Hz)
消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)
コード長さ(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7
騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)
送風口数1
冷媒R32
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)400
首振り有
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9
排熱ダクト有無あり
1台(1台)
¥146,000
税込¥160,600
翌日出荷
材質難燃性不織布
寸法(mm)400×700
色白色
質量(g)13(1枚あたり)
アズワン品番64-7942-12
入数5枚
1袋(5枚)
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
材質抗菌・防臭不織布
寸法(mm)400×700
色薄青色
質量(g)10(1枚あたり)
アズワン品番64-7942-13
入数5枚
1袋(5枚)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。