オフィス家具/照明/清掃用品 :「吸引 モーター」の検索結果
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
卓上・床置両用。花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル。花粉・ハウスダスト対策に特化し、適用畳数アップ。清潔HEPAフィルター搭載で微細な粒子も集じん&花粉やダニのフンなどを抑制。「ナノイー」搭載で4種類の花粉を抑制。「ハウスダストキャッチャー」搭載で前面下吸い込みでしっかり吸い込む。
仕様【集じん】 集じん方式:機械式(静電HEPA) 交換:約10年 プレフィルター:本体内 【脱臭】 脱臭フィルター:スーパーナノテク脱臭 交換:約10年【除菌】空中:ナノイー、本体:清潔HEPAフィルター(MAKSPEC)、抗アレルゲン:清潔HEPAフィルター
材質ABS樹脂
質量(kg)5.9
消費電力(W)ターボ:45 中:10 静音:5
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)ターボ:6.03/分 中:2.73/分 静音:0.93/分
騒音値(dB)ターボ:52、中:35、静音:18
操作【センサー】ハウスダスト:〇 【気流制御】 ハウスダストキャッチャー(ルーバーなし) 【表示】 クリーンサイン:○(青1、赤1) 【操作】 運転:運転切/入 風量切換:強/中/静音/自動 ナノイー入/切:複数ボタン押し チャイルドロック:○ おやすみ自動:○ 【シームレスドライブ】○ 【モーター】インバーター:○ 【ファン】シロッコファン
適合床面積45(27畳)以下
サイズ(mm)340(W)×208(D)×550(H)
清浄時間(分)8畳:約11
待機電力(W)0.3
1台
¥54,680
税込¥60,148
3日以内出荷
女性にも扱いやすい軽量&コンパクトタイプの高圧洗浄機です。本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。洗浄剤吸引ホース付き洗浄剤の使用が簡単です。ケルヒャー専用洗浄剤(別売り)は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などに
付属品高圧ホース6m+延長高圧ホース10m、高圧ホースフック、ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、本体側カップリング、耐圧糸入りカットホース、万能金口、ホースカプラー、収納ケース
消費電力(W)1000
電源100V(50/60Hz)
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大:330
定格使用時間最大1時間
サイズ(mm)本体:380(W)×197(D)×264(H) ケース:538(W)×359(D)×347(H)
ケース容量(L)38
防水性性能:IPX5
給水温度(℃)最大40
1セット(1セット)
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。