柄を上下に動かすことで、モップ先端が360度回転し、その遠心力で脱水できます。
洗浄カゴの下から、水が放出されますので、屋内でご使用の場合は、別途バケツ等に入れて頂いてご使用下さい。
専用バケツは必要ありません。
お手持ちのバケツで洗浄して頂き、その後脱水して下さい。
寸法(mm)(洗浄カゴ)Φ200×170
モップ寸法(mm)Φ350×1200(柄Φ19)
エスコ品番EA928AB-240
材質モップ:ポリプロピレン・ABS・ポリエステル・スチール、洗浄カゴ:ポリプロピレン
質量(kg)1
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
EA115TR-3A、-4A、-6A、-11A、-14A、-16A、-71A、-72A用。回転しながら高圧水を噴射。水はねせずこびりついた汚れを効率よく落とせます。
材質樹脂
全長(mm)740
ヘッド寸法(mm)300×105
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様24V-10W
エスコ品番EA758ZK-64
寸法(mm)18×35
ベースシングル
1セット(3個)
¥765
税込¥842
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様220V-30W
エスコ品番EA758ZK-55
寸法(mm)Φ35×52
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様220V-10W
エスコ品番EA758ZK-68
寸法(mm)Φ18×35
1セット(3個)
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様220V-40W
エスコ品番EA758ZK-56
寸法(mm)Φ35×52
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様120V-40W
エスコ品番EA758ZK-54
寸法(mm)Φ35×52
1パック(2個)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様12V-35W
エスコ品番EA758ZK-51
寸法(mm)Φ35×52
ベースシングル
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様110V-10W
エスコ品番EA758ZK-67
寸法(mm)Φ18×35
ベースダブル
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
寸法(mm)155×120×560
アズワン品番64-7817-56
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様24V-5W
エスコ品番EA758ZK-63
寸法(mm)18×35
ベースシングル
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様12V-10W
エスコ品番EA758ZK-62
寸法(mm)Φ18×35
ベースシングル
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的。
マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチ。
寸法(mm)(バケツ)490×260×290
モップ寸法(mm)Φ400×1020~1310
エスコ品番EA928AB-130
セット内容モップ本体、モップヘッド×2、バケツ
材質糸:マイクロファイバー柄:ポリプロピレン、ステンレスバケツ:ポリプロピレン、ナイロン
質量(g)3200
容量(L)7
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
寸法(mm)400×400×300
エスコ品番EA928AB-137A
材質ポリプロピレン、マイクロファイバー
質量(g)110
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
マイクロファイバーモップで、水拭きでも乾拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。
用途EA928AB-130用替モップ
エスコ品番EA928AB-130B
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
寸法(mm)Φ450
エスコ品番EA928AB-132
材質ポリプロピレン、マイクロファイバー
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480
全長(mm)1385
エスコ品番EA928CC-84
材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)790
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
欠品中
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)400
全長(mm)1385
エスコ品番EA928CC-83
材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)740
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1
全長(mm)350
最大吐出量(L/min)20
接続部ねじG1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)15
ノズル口径(Φmm)1.6
1個
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
挟むタイプ。角度360度回転可能。
エスコ品番EA758CW-71
全長(mm)76
適合寸法(mm)Φ13~30
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
布張り(ポリエステル布)
大型(A3対応)メモ台仕様
メモ台は出入りしやすい回転機構付き
ドリンクホルダー・小袋フック付・網棚付き
出入りがしやすく、使いやすいメモ台の動きで活発なミーティングをサポート
キャスターあり
付属品:USBケーブル。耐衝撃性、耐水性に優れています。背面にマグネット付。上部に360°回転の吊下げフック付。無段階調光。マグネット付き180°回転式スタンド。IK07・IP65。屋内用。
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。
水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-2
全長(mm)700
最大吐出量(L/min)20
接続部ねじG1/4”雌ねじ
最高圧力(MPa)15
ノズル口径(Φmm)1.6
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)480
全長(mm)1385
エスコ品番EA928CC-82
材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)790
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
ジョイント部が回転し、高圧ホースのねじれを防止します。
全長(mm)55
アズワン品番65-2108-73
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
ボディが360°回転するので、照らしたい場所に照らすことができます。片手で簡単に回転させることができるので、道具がいりません。軽量で非常にコンパクトなデザインの為邪魔にならず、狭いスペースにも最適です。ブラケットベースにマグネット付。収納式フック付。
1個
¥9,370
税込¥10,307
翌日出荷
EA928AL-5の取替用
ステンレス、プラスチック、ホーロー、木製、タイル等のバスタブに、キズを付けずに汚れを落とします。
不織布使用で汚れ落としが一段とアップしました。
クルッと自由に回転しますので、コーナーの汚れ取りにも便利です。
回転板周りも力がワイドに広がるデザインです。
短くして使用すると一段と力を加えて洗えます。
エスコ品番EA928AL-15
材質頭部:ナイロン不織布
寸法(mm)145×115×35
質量(g)106
商品タイプスペア
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
ブラシ部分が360°回転するので幅の広いレールにもお使いいただけます。
先端のヘラで溝に溜まったゴミをかき出せます。
エスコ品番EA928CB-12
材質ブラシ:ポリエステル、柄:ポリプロピレン
全長(mm)150
毛丈(mm)38
ブラシ寸法(mm)10×60
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
丈夫なアルミ製ヘッド
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル
アズワン品番65-2178-03
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。
クリップ止式
ヘッド部分が180°回転します。
伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A
材質ABS樹脂
全長(mm)190
ハンドル径(Φmm)32
口幅(mm)1320
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。
1台
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)400
全長(mm)1385
エスコ品番EA928CC-81
材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
質量(g)740
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム
寸法(mm)406×289×305(H)
質量(kg)6.1
品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II
電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12
機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造
使用電池リチウムイオン電池
連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間
充電時間(時間)約6
アズワン品番64-2259-99
明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300
防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)
電球の種類LED球(18灯)
1個
¥162,000
税込¥178,200
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
色ホワイト
質量(g)52
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)3
光源白色LED1灯
定格消費電力0.2W
検知方式明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5
サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300
吐出水量(L/min)2.5
適正使用圧力(MPa)3.5
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。