オフィス家具/照明/清掃用品 :「回転灯 電池」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)420
消費電力(W)10
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56
連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)10
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
1本(1本)
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)175
消費電力(W)3
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56
連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)1.5
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1本(1本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付
材質本体:樹脂、スチール
質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6
高さ(mm)1,320~1,970
電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球LED球
適合パイプ径(Φmm)48.6
電池寿命約2,000回
充電時間(時間)6
取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27
サイズ(mm)本体:320×350×375(H)
明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900
防水性IP65
連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
¥98,700
税込¥108,570
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。