壁掛けタイプ。ねじ止め式。EA929AZ-1、-1B、AZ-2、-2B用。取付けねじ4本付き。残量がわかる窓付きです。
仕様(目安)600枚用
材質ABS、AS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×108×330
ペーパー寸法(mm)220×170
1個(1個)
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
壁面固定タイプ
木ねじ付
スペースを取らず、使いやすい高さで壁に設置できるモップハンガー。
ホルダー数5
耐荷重(kg)2(1ヶ所当たり)
エスコ品番EA928AB-92
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1.5
適合径(Φmm)16~26
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
詰め込み過ぎをなくし、固まりや束になるのを防ぎます。
仕様750枚用
材質プラスチック
寸法(mm)297×157×457
質量(kg)1.35
アズワン品番65-2249-89
1個
¥8,530
税込¥9,383
翌日出荷
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
泡タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個
材質本体:ABS
容量(mL)約650
質量(g)約330(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)
防水仕様IPX4(防沫形)
接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
液体タイプ専用。壁掛けスタイル。大容量650mlタンクで詰め替えの手間を軽減。フタを外して上から洗剤を注ぎ、底面にある吸込口により洗剤を最後まで使い切れるタンク形状。ワンタッチで取り外し可能な電池ボックス式。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使える防水性能(IPX4)。電源ON/OFFスイッチ、吐出量の調整用タッチセンサー付き。15秒間音声と光でお知らせする手洗いサポーター機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モード搭載。付属アタッチメントで前出し可能。
付属品フックシール:2枚、アタッチメント:2個
材質本体:ABS
容量(mL)約650
質量(g)約330(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×199×87(最大値)
防水仕様IPX4(防沫形)
接着面接着性の良い凹凸の無い壁面やガラス
1個(1個)
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
耐久性と耐衝撃性に優れています
仕様詰替え可能ワイパー:EA929AC-32(薄手タイプ/白)、EA929AC-42(特厚タイプ/白)、EA929AC-45A(超特厚/赤)、EA929AC-46A(中厚タイプ/青)
材質プラスチック
寸法(mm)254×349×267
質量(kg)1.36
色黒
アズワン品番64-7951-14
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
壁に取り付け可能なディスペンサー
材質スチール
寸法(mm)365×415×300(H)
質量(kg)2.2
アズワン品番64-2280-68
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様スパイラル気流
付属品前パネル(外して使用も可能)
材質スチール、ポリプロピレン
サイズ510(W)×400(D)×510(H)mm
コード長さ(m)約1.8m
消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合)
首振角度(°)左右約90度
風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
上下角度調整○
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
エアコンの吹出し口幅70~90cmまで対応。
エアコンの直風による不快感を緩和し、効率のよい空調を実現します。
用途壁掛け型ルームエアコン用
エスコ品番EA997MZ-6
材質HIPS・ABS樹脂など
羽根寸法(cm)70~90×8
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付
壁掛け式
4桁ダイヤル式、番号設定可能
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール
ホルダー数20
設置方式壁掛け型
アズワン品番65-2293-42
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
ブラケット付で壁に取り付けて使用できます
仕様ワイパーサイズ:254×305mm
アズワン品番64-7951-10
入数275枚
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
ブラケット付で壁に取り付けて使用できます
アズワン品番64-7951-09
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
管理ナンバーラベルにより正確な保管が可能
用途壁掛け専用
仕様キーハンガー数:200個
材質スチール
寸法(mm)375×140×670(H)
質量(kg)13.2
1個
¥80,000
税込¥88,000
翌日出荷
壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付
ホルダー数5個
耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)
耐荷重(g)(フック)700
エスコ品番EA928AB-89
材質ABS、ラバー
寸法(mm)420×92×66
質量(g)550
フック6個
適合径(Φmm)16~32
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれたモップです。
エスコ品番EA928AB-312
材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、モップ:ポリエステル・レーヨン・他
柄長さ(mm)1335
モップ寸法(mm)240×220
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
ダイヤル錠式キーボックス。
壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個
付属品取付ねじ
エスコ品番EA956VD-31
寸法(mm)200×53×295(H)
質量(kg)1.5
材質(本体)スチール
取付穴数4箇所
取付ねじ穴サイズ(mm)9
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
二つ折りのタオルがかけられるワイドタイプ。タオルが壁に着かない清潔設計。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:M2640●取付方:粘着式●サイズ(mm):210×32×69(H)●材質:ABS樹脂、エラストマー、合成ゴム系粘着剤●耐荷重:800g●付属品:はがせるテープ2枚入×2枚
アズワン品番65-3887-30
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれたモップです。
エスコ品番EA928AB-311
材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、モップ:ポリエステル・レーヨン・他
柄長さ(mm)1335
モップ寸法(mm)240×220
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)柄:25
ハンドル寸法(mm)全長:1275 幅:240
材質(モップ)糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステル
モップ寸法(mm)240×205
1セット(1セット)
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
関節付きのため、家具や壁麺の形に沿うように設置することができます。節は150mm(5寸)ピッチに設置。エペラン単一素材のため割れや欠けが発生しにくく長持ちします。運輸・引っ越しの際の壁や柱の保護や荷物に巻いての使用も可能。
材質PE(帯電防止)
長さ(mm)2100
幅(mm)900
厚さ(mm)30
質量(g)990
1枚(1枚)
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
セット品。太糸。ワックス塗布に適したモップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木
太さ(Φmm)柄:25
ハンドル寸法(mm)全長:1275、幅:240
材質(モップ)アクリル・レーヨン・ポリエステル・他
モップ寸法(mm)240×200
1セット(1セット)
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が3枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も 取付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)1100~1900×330×95
耐荷重(kg)15~35
1個(1個)
¥5,500
税込¥6,050
翌々日出荷
小物が落ちにくいメッシュ棚が2枚付きいているのでポールを伸ばした際に棚部分を追加できます。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。取付け位置を決めるのに便利なアダプター付き。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき) / メッシュ棚:鋼 / (エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)750~1150×330×95
耐荷重(kg)30~45
1個(1個)
¥4,735
税込¥5,209
翌々日出荷
壁面固定タイプ
柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。
フック内蔵型
今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。
取付ビス付
ホルダー数3個
耐荷重(g)(フック)700
耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)
エスコ品番EA928AB-88
材質ABS、ラバー
寸法(mm)267×92×66
質量(g)350
フック4個
適合径(Φmm)16~32
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに。臭いが少ないので使用場所を選びません。アルカリ性。pH13(無リン)。
材質非イオン系界面活性剤、有機溶剤、無機アルカリ塩、水
205×300mmの雑巾が1本に1枚付属されています。
幅広い場所を拭くのに便利なワイドタイプです。
壁・床・畳の拭き掃除に
エスコ品番EA928AB-72SA
材質ヘッド部:ABS樹脂、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)1407
ヘッド寸法(mm)270×10
1個
¥2,900
税込¥3,190
3日以内出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。
幅(mm)75
仕様番号設定可(4桁ダイアル式)
材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮
外寸(mm)75×32×122(H)
内寸(mm)68×22×90(H)
クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)
ツル径(Φmm)10
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
浴室やトイレの壁など、タイル目地の汚れやカビを取り除きます。
場所に合わせてハードとソフトのブラシを使い分けできます。
ハードブラシは目地にピッタリフィットのVカット。
エスコ品番EA928AJ-89
材質甲:PP、ブラシ:PVC
全長(mm)250
質量(g)58
毛丈(mm)30
ブラシ寸法(mm)12×45
1個
¥695
税込¥765
当日出荷
付属品:キーリング×48個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール
質量(kg)1.31
サイズ(mm)178×74×250(H)
数量(個)キーハンガー:48
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H)
質量(kg)約2.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)70
コード長さ(m)約5
保護等級IP65
電線仕様VCTF0.75mm2×2芯
使用場所屋内外
アズワン品番65-2227-95
配光角度(°)約100~290
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1台
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)300
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
付属品:プラスチックキータグ×20個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール
質量(kg)0.72
サイズ(mm)158×73×200(H)
数量(個)キーハンガー:20
1個
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
トイレットペーパーが除菌シートに早変わり!高濃度アルコールで99.99%除菌。ポンプ上部をプッシュするだけなので、片手で簡単。便器や便座はもちろんトイレタンクや壁、ドアノブなど、トイレ内の色々な場所に使用できます。
成分発酵エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸ナトリウム、精製水
内容量(mL)詰替用(250)
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
後付けメッシュが付いているので、伸縮時に棚にすきまが空きません。
ポールが自由に伸縮するので、段差のある壁も取付け可能です。
取付け位置を決めるのに便利なアダプター付(-53A・-54A・-56Aのみ)。
エスコ品番EA951FE-53A
材質パイプ:塩化ビニール被覆鋼管、その他:ABS樹脂・スチール
耐荷重(kg)30~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550~750×270×95
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。
サビに強いステンレス製です。
圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。
1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)
質量(g)880
耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95
太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性
内容量(kg)7
希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。