用途EA814DG-13,-14用。
付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク200W用ガード
寸法(mm)384×194
質量(g)640
1個
¥6,550
税込¥7,205
翌日出荷
用途EA814DG-11,-12用。
付属品取付金具×2、ビス×4。万一の衝撃から保護、ハイディスク90W・100W・140W・150W兼用ガード
寸法(mm)303×174
質量(g)494
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
厚さ(mm)0.25
寸法(mm)460(W)×900(L)
質量(g)200
アズワン品番64-7967-27
1巻
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
寸法(mm)370(W)×230(D)×82(H)
質量(g)155
アズワン品番64-2283-88
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
寸法(mm)223(W)×100(D)×340(H)
アズワン品番64-2283-89
1個(10個)
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)
質量(kg)0.46
電源DC10V~60V
コード長さ(mm)400
照明装置LED球5灯(白・青)
アズワン品番64-2270-89
取付ねじサイズM10
入数2個
明るさ(Lm)600
1セット(2個)
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)82
仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)
材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)82×53×174(H)
内寸(mm)58×35×83(H)
クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36
ツル径(Φmm)10
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ダイアル部を保護するためのカバー付
樹脂カバーを開くとダイアル部が光ります。
用途鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)76
仕様番号設定可能(4桁ダイアル式)、壁面取付用(ビス付属)
材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)76×53×124(H)
内寸(mm)57×35×93(H)
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-1
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)
質量(g)465
有効内寸(mm)55×15×37(H)
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)47
ツル長(mm)36
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。
幅(mm)75
仕様番号設定可(4桁ダイアル式)
材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮
外寸(mm)75×32×122(H)
内寸(mm)68×22×90(H)
クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)
ツル径(Φmm)10
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本
アズワン品番65-9314-96
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-111
厚さ(mm)約3
質量(kg)約9
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-101
厚さ(mm)約2
質量(kg)約6.4
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-121
厚さ(mm)約5
質量(kg)約15
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-141
厚さ(mm)約10
質量(kg)約31
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥36,000
税込¥39,600
当日出荷
低騒音・安全設計・大容量
仕様給水容量:38L
付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース
寸法(mm)490×440×770(H)
質量(kg)16.6
消費電力(W)1100
電源AC100V・11A
ホース寸法(全長)(m)6
吸込仕事率(W)203
集塵容量(L)55
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)19.6
アズワン品番64-2274-63
1台
¥65,200
税込¥71,720
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-51
厚さ(mm)約3
質量(kg)9
寸法(m)1.2×2
1個
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)17
材質NBR
寸法(mm)450×750
仕様導電性
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
用途立ち作業現場の疲労感軽減、製品落下の衝撃保護、床からの冷気を遮断、足の底冷え防止
厚さ(mm)17
材質NBR
寸法(mm)750×900
仕様導電性
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
再汚染防止の保護効果があります。
スプレー缶タイプです。
pH10.5(無リン)
液性アルカリ性
成分鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
エスコ品番EA922AJ-63
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-112
厚さ(mm)約3
質量(kg)約22.5
長さ(m)5
幅(m)1
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-113
厚さ(mm)約3
質量(kg)約50
長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-102
厚さ(mm)約2
質量(kg)約16
長さ(m)5
幅(m)1
1個
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185
質量(kg)約49
電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)
電源(V)100 (50/60Hz)
消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)
コード長さ(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7
騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)
冷媒R32
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)400
首振り有
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9
1台(1台)
¥146,000
税込¥160,600
翌日出荷
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
色グレー
材質ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール
寸法(mm)700×1000×24
エスコ品番EA997RS-10
セット内容マット(300×300mm)×6個、中フチ(オス・メス)×各5個、コーナー×4個
1個
¥14,300
税込¥15,730
8日以内出荷
カギの安全な受け渡しに。カードキー等、複数の鍵を収納できます。
仕様●外寸サイズ(mm):66×137×213(H)●内寸サイズ(mm):52×93×185(H)●色:黒●材質:ABS●ワイヤー:取っ手長さ/320~400mm、幅/15mm、厚み/4mm●重量:約545g●番号設定可(3桁ダイヤル式)●マスターキー2本付
アズワン品番65-9339-22
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
安全面を考慮し、丸みのあるフォルムの傘立です。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン・スチールパイプにユニクロメッキ
寸法(mm)710×362×496
質量(kg)5.6
収納本数(本)【傘】36
1パック
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-122
厚さ(mm)約5
質量(kg)約37.5
長さ(m)5
幅(m)1
1個
¥44,100
税込¥48,510
翌日出荷
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
色グリーン
材質ブラシ:ナイロン、ブラシ台:エチレン酢酸ビニール
寸法(mm)700×1000×24
エスコ品番EA997RR-10
セット内容マット(300×300mm)×6個、中フチ(オス・メス)×各5個、コーナー×4個
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-131
厚さ(mm)約6
質量(kg)約18
長さ(m)2
幅(m)1
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
寸法(mm)600×1056×48
エスコ品番EA997RJ-91
色グレー
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-41
厚さ(mm)約3
質量(kg)9
寸法(m)1.2×2
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
機械油に強く、工場などの美観を保ちます。
裏面滑り止め加工で安全もサポート。
材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC
エスコ品番EA997RX-110
幅(mm)910
厚さ(mm)3
長さ(m)20
1個
¥77,200
税込¥84,920
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色灰
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-53
厚さ(mm)約3
質量(kg)45
寸法(m)1.2×10
1個
¥80,400
税込¥88,440
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
色緑
材質合成ゴム
エスコ品番EA997RA-43
厚さ(mm)約3
質量(kg)45
寸法(m)1.2×10
1個
¥80,400
税込¥88,440
翌日出荷
防音効果に優れています。
弾力性もあり床面を保護します。
色ブラック
材質天然ゴム
エスコ品番EA997RB-103
厚さ(mm)約2
質量(kg)約32
長さ(m)10
幅(m)1
1個
¥48,800
税込¥53,680
翌日出荷
芝とブラシとすのこの混合マット。
すのこ部分がブレード状で防塵効果を発揮します。
色グリーン
材質ブラシ台:エチレン酢酸ビニール、ブラシ:ナイロン
寸法(mm)300×300×24
エスコ品番EA997RR
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体
アズワン品番65-5658-80
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌々日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)
寸法(mm)600×956×48
エスコ品番EA997RJ-86
色グレー
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。