オフィス家具/照明/清掃用品 :「室内干し」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能。使わない時は小さく畳めるから収納もコンパクト。片方のサイドバーを低くすることで、布団が干しやすい設計に。竿の高さを変えることで洗濯物の風通しUP!室内干しでも通気性があります。キャスターが付いてるのでエアコンの近くにも、日当たりのいい窓際にも、洗濯物を干したままスムーズに移動できます。キャスターを取り付けるだけで完成するので届いたその日からすぐに使えます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)7.7 耐荷重(kg)40 キャスター自在(ストッパー付)×4 人数目安:約6人分 収納サイズ530×80×1310 使用の目安干せる目安シャツ等16枚、バズタオル4枚、タオル8枚、小物34枚 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×530×1160~1610
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

付属品:六角レンチ×2。室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)約8 シリーズtower(タワー) 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5kg フック1つあたり:約1kg 洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1kg 内寸(mm)約1,500×1,590 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×250×1,610 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1,750×250×1,600
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

室内物干しに最適なスリムでコンパクトなタイプです。スペースに合わせて、長さが自由に調節できます。転がりにくいキャップを使用し、部屋干しにも最適です。クラッドパイプは、鋼管にステンレスを被覆した「2重構造」で丈夫です。サビに強く、耐久性と清潔感があり、ものほし竿に最適です。
材質パイプ:ステンレスクラッドパイプ キャップ:樹脂 パイプ径(Φmm)内筒:22.2 外筒:25.4
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳めるのでドアの開閉のジャマになりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
仕様●サイズ(mm):約20×70~205×20(H)●耐荷重:約6kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●重量(g):220●使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー●洗濯物の室内干しに便利! アズワン品番65-9312-22
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)11.5 消費電力(W)720 電源AC100V(50/60Hz共用) タンク容量(L)約3.5 コード長さ(m)約2 使用温度(℃)0~40 サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H) タイマー時間 首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動) 除湿能力(L/日)8.0 切タイマー2・4・8(時間) 除湿機能デシカント式
1台
41,400 税込45,540
翌日出荷