折畳み椅子エスコ翌日出荷
折りたたみ可能。持ち手があるので移動も楽に行えます。頑丈な樹脂製で座面が破れず長寿命。一般的なパイプ椅子に比べて、背もたれの位置を高めに設計しており、楽にもたれられます。
材質【天面】HDPE【フレーム】粉末塗装スチール質量(kg)4.6径(Φmm)【フレーム】28座面高さ(mm)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×180×1120持ち手寸法(mm)125×40使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×860
キーボックス (可変ダイヤル)エスコ翌日出荷
シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部分がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質亜鉛合金幅(mm)81電源CR2032電池x1個(別売)外寸(mm)90×55×140(H)内寸(mm)72×29×121(H)
キーボックス (可変ダイヤル)エスコ翌日出荷
シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質【本体】亜鉛合金【ツル】スチール幅(mm)81電源CR2032電池x1個(別売)外寸(mm)81×55×187(H)内寸(mm)72×29×121(H)寸法(縦×横)(mm)【クリアランス】45×40ツル径(Φmm)11
収納庫 EA954DJシリーズエスコ翌日出荷
上置専用、商品は完成品です。
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V445-10H●外寸法(W×D×H)mm:450×450×1030●重量(kg):21.1●カラー:ホワイト●耐荷重:24kg/段●本体材質:スチール●内寸法(W×D×H)mm:415×416×983アズワン品番68-1873-83
800x420x1600mm パーテーション EA954EAシリーズエスコ翌日出荷
アジャスター付、連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます、パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます、芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。<汎用性に優れた高さ1600mm>内側への視線をさえぎり、独立性の高い空間をつくります。<任意の角度で連結可能>付属の連結パーツを使い、上下2ヵ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。
キーボックス EA956VGシリーズエスコ翌日出荷
鍵2本付、持ち運びに便利な取っ手付、壁掛けや持ち運びもできるシンプルなキーボックスです。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。色分類できるキーホルダーが便利です。壁掛け式
ワークチェアー EA956XNシリーズエスコ翌日出荷
ガス式上下調節機構、座面が水拭きできるPVCレザー張り。座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:RZR-112BK●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):Φ390×425~555(H)●カラー:ブラック●脚幅:535mm●重量:5.2kg●張地:PVCレザー●材質:脚、キャスター/ナイロンクッション/ウレタンフォーム●キャスター:自在×5アズワン品番68-1875-83
ワークチェアー EA956XBシリーズエスコ翌日出荷から3日以内出荷
布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能
幅(mm)530キャスター自在×5メーカーナカバヤシ高さ調節○
クッションマット(エペラン)エスコ翌日出荷
関節付きのため、家具や壁麺の形に沿うように設置することができます。節は150mm(5寸)ピッチに設置。エペラン単一素材のため割れや欠けが発生しにくく長持ちします。運輸・引っ越しの際の壁や柱の保護や荷物に巻いての使用も可能。
材質PE(帯電防止)長さ(mm)2100幅(mm)900厚さ(mm)30質量(g)990
木柄付スプリングモップ(ワックス用)エスコ翌日出荷
セット品。太糸。ワックス塗布に適したモップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木太さ(Φmm)柄:25ハンドル寸法(mm)全長:1275、幅:240材質(モップ)アクリル・レーヨン・ポリエステル・他モップ寸法(mm)240×200繰り返し・詰め替え対応
木柄付スプリングモップ(水拭き用)エスコ翌日出荷
太糸。水拭きに適した小型モップです。床面や壁、家具などをキズつけにくい樹脂ヘッドです。
材質ハンドル:頭:ポリプロピレン 柄:天然木太さ(Φmm)柄:25ハンドル寸法(mm)全長:1275 幅:240材質(モップ)糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他 テープ:綿・ポリエステルモップ寸法(mm)240×205繰り返し・詰め替え対応
900x450x1030mm 収納庫 メールボックス型エスコ翌日出荷
上下兼用
棚板6枚付
下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)
仕様●メーカー:ダイシン工業●型番:V945-10MB●外寸法(W×D×H)mm:900×450×1030●内寸法:275(W)×449(D)×976(H)mm●重量(kg):43.7●カラー:ホワイト●本体材質:スチール●耐荷重:23kg/段アズワン品番68-1873-85
[EA957HC-21~23用] 仕切板エスコ翌日出荷
※本製品は仕切板のみです。
深引出し用
ヨコ仕切りタイプ
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:PCL-1●適合キャビネット:EA957HC-21EA957HC-22EA957HC-23●サイズ(mm):113×52×2●材質:透明スチロール樹脂アズワン品番68-1876-20
脚キャップ(角型)エスコ翌日出荷
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1テーブルの脚を差し込む側の内側の底に、付属のすべり止めゴムシートを貼ってください。2本品をテーブルの各脚にはめこみます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓の各脚に。
材質PP色ブラウン質量(g)62(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:細い足用の穴35×35以下、太い足用の穴58×58以下 丸足:細い足用の穴35以下、太い足用の穴65以下サイズ(mm)75×75×80
脚キャップ(角型)エスコ翌日出荷
1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。
材質PP色ブラウン質量(g)120(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下サイズ(mm)119×108×57
簡易透明ブースエスコ翌日出荷
高さは調整式(10cmおき4段調整)。室内向け(屋根フラット)。支柱は高さ調整式(2200~2500mmまで100mmずつ)。新型コロナウィルス感染症対策に飛沫防止の間仕切りとして。
材質テント:塩ビフィルム(透明糸入り) フレーム:スチール(黒色塗装)質量(kg)31.5寸法(m)入口部分:横1.47×縦1.8支柱(mm)幅:30×30使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×3000×2200~2500 (フレーム折畳みサイズ:180×180×1,510)
引出し式収納ケースエスコ翌日出荷
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。クローゼットやリビングに最適です。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。
引出し式収納ケースエスコ翌日出荷
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。押入れに最適なロングタイプ。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)
ワークチェアー(足掛)エスコ翌日出荷
ガス式上下調節機構。カウンターやキッチン、作業現場に快適機能。座面が水拭きできるPVCレザー張り。足置きリングは上下昇降機構、座面は上下昇降可能。座りやすい足置きリング付き。
材質脚・キャスター・足置きリング:ナイロン クッション:ウレタンフォーム質量(kg)6.5色ブラックキャスター自在×5張地PVCレザーサイズ(Φmm)390×500~700脚幅(mm)535グリーンマーク認定
ワンタッチ式大型傘エスコ翌日出荷
荷物も濡れない大判サイズ。ワンタッチの自動開き大型傘です。
材質傘部:ポリエステル、親骨:スチール、手元:ポリプロピレン全長(mm)880質量(g)579サイズ(mm)親骨:700直径(mm)傘:1180
ワイヤリングガイドエスコ翌日出荷
天板厚25~35mmに対応。
質量(kg)0.06サイズ(mm)28(W)×28(D)×62(H)
ワイヤリングガイドエスコ翌日出荷
床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。
材質PP樹脂質量(kg)0.86サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
ミーティングテーブルエスコ翌日出荷から8日以内出荷
アジャスター付(2個)。脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザイン。
材質天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂色天板:ホワイト 脚部:シルバー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)100キャスター自在×2材質(キャスター)ナイロンパイプ径(Φmm)38.1天板厚さ(mm)23グリーンマーク認定
ビジネスチェアーエスコ翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4色ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740
ハンドル付収納ケースエスコ翌日出荷
持ち運びに便利なハンドルが付いた収納ボックスです。様々な物を自由に収納できます。移動に便利なコロ付きです。押入れやクローゼットから取り出したり、持ち運んだりしやすいのが特徴です。フタは片側開きで、写真の角度までくるとピタっと止まります。フタを開けた状態で収納物の出し入れができるのでとても便利です。底部にコロが付いているので、掃除や模様替えの時の移動がラクにできて便利です。また、コロの向きを変えることもできるのも嬉しいポイントです。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。同サイズで積み重ねが可能。フタの四隅に溝があるので、積み重ねてもぐらつきにくい構造です。
フットレストエスコ翌日出荷
足が置けることで太ももへの圧迫を軽減、デスクワーク中の姿勢が保ちやすくなります。軽くて丈夫な耐衝撃性PS採用。突起が足裏に心地よいフットレスト幅広450mmサイズでゆったり使えます。オフィスや自宅などのデスク下で足を快適にサポート。足が置けることで太ももへの圧迫を軽減。接地面には滑り止め付き。好みの角度に調節可能。
材質耐衝撃性PS(スチロール)、熱可塑性ゴム(TPR)質量(kg)1.78色ブラック角度(°)足置台:水平~15(無段階調整)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×336×120(水平時の高さ約90)
ネームタグ(特大)エスコ当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール色青表示部42×64リング内径(Φmm)25サイズ(mm)55×95×6(厚み)
ネームタグ(特大)エスコ当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール色赤表示部42×64リング内径(Φmm)25サイズ(mm)55×95×6(厚み)
ネームタグ(特大)エスコ当日出荷
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール色黄表示部42×64リング内径(Φmm)25サイズ(mm)55×95×6(厚み)
ドアストッパー(マグネット付)エスコ翌日出荷
強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。補助板付きで木製、アルミドアにも使用可能。スペアゴム付。強力マグネット付。ワンタッチでストップ、解除。
材質本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)375範囲(mm)対応:200までパイプ径(Φmm)15ベース寸法(mm)65×65パイプ長(mm)約280
テレホンスタンドエスコ翌日出荷
電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー質量(kg)1.7耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)470ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大155クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:510~790
テレホンスタンドエスコ翌日出荷
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ質量(kg)1.4耐荷重(kg)2寸法・サイズ(mm)電話台:172×258支柱の高さ(mm)222ベース回転範囲(°)360台の高さ(mm)電話台:最大174クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30作動範囲(mm)前後:464~606(延長レール:140)
スタンドワークチェアー(足掛)エスコ翌日出荷
レバー式上下調節機構。背にフレーム付。
材質背フレーム:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 脚部:スチール・クロームメッキ ステップリング:Φ15.9mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様) クッション:ウレタンフォーム キャスター:Φ50mmゴム単輪質量(kg)8.1キャスター自在×4張地ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸仕様)サイズ(Φmm)545×410×495~680(H)脚幅(mm)545
セキュリティボックスエスコ翌日出荷
鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装質量(kg)3.6耐荷重(kg)10.0内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410グリーンマーク認定
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
直管蛍光灯Panasonic(パナソニック)税込¥16,478¥14,980
木製丸イスTRUSCO税込¥5,828~¥5,298~
クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥3,078~¥2,798~