オフィス家具/照明/清掃用品 :「屋外」の検索結果

関連キーワード
111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで持ち運びが便利なコードレス殺虫器です。ランタン、懐中電灯機能もついて1台3役、アウトドアや庭作業などに適しています。USBで充電し、フル充電で8時間使用可能です。
仕様●有効面積:約20m2●電源:リチウムイオンバッテリー●サイズ:Φ70×195(H)mm●重量:260g●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:500V●充電時間:約5.5時間●防水・防塵構造:IP44●充電回数:約500回●点灯時間:殺虫灯/約11時間 トーチのみ/約13時間 ランタンのみ/約8時間 殺虫灯・トーチ/約5時間 殺虫灯・ランタン/約4時間 トーチ・ランタン/約4.5時間 全点灯/約3時間●薬剤不使用●USB充電式●屋外用●USBケーブル、ブラシ(清掃用)付 アズワン品番65-9306-30
1台
4,360 税込4,796
翌日出荷

材質本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング 容量(L)80 寸法(mm)直径470×直径380×635 質量(kg)4.3 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
9,840 税込10,824
翌日出荷

中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)83 材質スチール(ポリエチレンコーティング) 仕様折りたたみ式 エスコ品番EA995AA-87 寸法(mm)400×400×630(H) 質量(kg)3 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

120Lのポリ袋が使用できます。
材質網:ステンレス、脚:EVA樹脂 容量(L)103 寸法(mm)上部幅:445、下部幅:364、 高さ:710 質量(kg)3.6 脚高(mm)30 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)58 材質スチール(ポリエチレンコーティング) 仕様折りたたみ式 エスコ品番EA995AA-86 寸法(mm)340×340×600(H) 質量(kg)2.5 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
7,800 税込8,580
翌日出荷

エスコ直径500x740mm/110Lごみかご
エコ商品
150Lのポリ袋が使用できます。
材質本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング 容量(L)110 寸法(mm)直径500×直径390×740 質量(kg)5.3 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

脚が樹脂製なので、床面を傷つけません。
容量(L)103 エスコ品番EA995AA-50C 材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上 質量(kg)5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)445・(下部)364×710 脚高(mm)30 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。 70L用のポリ袋が使用できます。
容量(L)65 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA995AA-27S 質量(kg)2.5 上径×下径×高さH(mm)433×343×630 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

脚が樹脂製なので、床面を傷つけません。
容量(L)103 エスコ品番EA995AA-50B 材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上 質量(kg)5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)445・(下部)364×710 脚高(mm)30 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
13,800 税込15,180
当日出荷

市販の70Lのポリ袋が使用できます。 脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65 エスコ品番EA995AA-27C 材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上 質量(kg)3.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630 脚高(mm)30 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

市販の70Lのポリ袋が使用できます。 脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)65 エスコ品番EA995AA-27B 材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上 質量(kg)3.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630 脚高(mm)30 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

5m2につき1~3個を設置。お外で駆除してゴキブリの侵入を防ぎます。目立ちにくいグレーの容器です。雨や風に強く、屋外ですぐれた効きめを発揮します。屋外に設置して家の外でゴキブリに餌を食べさせ、巣に戻ったゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリを駆除。
有効期限(年)1 有効成分フィプロニル0.05% 入数(個)8
1箱(8個)
1,130 税込1,243
当日出荷

5m2につき1~3個を設置。玄関やベランダに設置して、屋外からの侵入を防ぎます。特殊なひさし構造で雨風に強い屋外タイプ。裏面に固定テープ付きで壁面に貼付可能。
材質フィプロニル 有効期間約12か月 入数(個)6
1個
900 税込990
翌日出荷

蚊を駆除し、屋外からの蚊の侵入を防ぎます。赤ちゃんやペットにも安心です。有効期間は1日12時間使用の場合、ボトル1本での期間です。
仕様●内容量:45mL●有効期間:約60日●仕様:本体+45mLボトル●電源:100V●畳数:10~24畳●有効成分:メトフルトリン(ピレスロイド系)297mg/本●成分:1号灯油、流動パラフィン●無香料●蚊成虫の駆除、侵入阻止に●第4類 第3石油類 非水溶性 アズワン品番65-9314-97
1個
1,660 税込1,826
翌々日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)2.7×3.6
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本 アズワン品番65-9314-96
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応 アズワン品番65-3889-62
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当 電圧(V)100 消費電力(W)7.3 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 アズワン品番65-2178-54 光色電球色
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)3.6×5.4
1個
8,330 税込9,163
当日出荷

エスコLED電球
屋外器具・断熱材施工器具対応。
グリーンマーク認定
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.85 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×610
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.25 容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×265×520
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに 材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体) エスコ品番EA997RH-17 厚さ(mm)1.75 寸法(mm)900×1200
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン 質量(kg)4.7 電源(V)AC100 コード長さ(m)2.15 ホース長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)140 消費電流(A)1.4 回転数950・1100・1300(rpm) サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H) 最大風量(CFM)350
1台(1台)
38,700 税込42,570
翌日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)1.8×1.8
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ブラウン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-26 厚さ(mm)9 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.4
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。 アズワン品番65-3893-37
1台
72,800 税込80,080
翌日出荷

玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに 材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体) エスコ品番EA997RH-18 厚さ(mm)1.75 寸法(mm)900×1500
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに 材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体) エスコ品番EA997RH-16 厚さ(mm)1.75 寸法(mm)600×900
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ブラウン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-27 厚さ(mm)9 寸法(mm)900×1500 質量(kg)3.4
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ライトグリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-21 厚さ(mm)9 寸法(mm)600×900 質量(kg)1.4
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷

屋外、屋内用コイルマット。 キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
用途通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に ライトグリーン 材質塩化ビニール エスコ品番EA997R-22 厚さ(mm)9 寸法(mm)900×1500 質量(kg)3.4
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。 通常のブラシマットはブラシ部だけが長く出ていてヒールなどで歩く際、かなり不安定で歩きにくいものです。 この土砂落としマットはマット上の凹凸が少ないので、多くの場所で使用していただけます。
用途屋外、屋内、風除室などに ライトグレー 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン エスコ品番EA997RX-17 厚さ(mm)26 寸法(mm)600×900 質量(kg)約4.2
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

耐久性に優れ、摩擦にも強いナイロンブラシで靴底についた土砂や泥を落とします。 通常のブラシマットはブラシ部だけが長く出ていてヒールなどで歩く際、かなり不安定で歩きにくいものです。 この土砂落としマットはマット上の凹凸が少ないので、多くの場所で使用していただけます。
用途屋外、屋内、風除室などに グリーン 材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン エスコ品番EA997RX-16 厚さ(mm)26 寸法(mm)600×900 質量(kg)約4.2
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に アズワン品番65-3893-40
1台
41,100 税込45,210
翌日出荷

つなげて使用できる、ジョイント式。つなげることで倒れにくい。屋外の分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.25 容量(L)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×265×520
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン グレー
1個
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※充電アダプターは付属しておりません。屋外型。マグネット付。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3 アズワン品番65-5670-24
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
1枚
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
1枚
850 税込935
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)