7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ACアダプター 取付マグネット 材質強化ガラス 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP67 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
28,600 税込31,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

材質脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン 寸法(mm)540(W)×520(D)×805~905(H) 質量(kg)8.2 ブルー アズワン品番64-2291-23 脚幅(mm)540
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

材質脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン 質量(kg)8.2 グレー サイズ540(W)×525(D)×805~905(H) アズワン品番64-2291-25 脚幅(mm)540
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

材質脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン 寸法(mm)540(W)×520(D)×805~905(H) 質量(kg)8.2 グリーン アズワン品番64-2291-21 脚幅(mm)540
1個
24,900 税込27,390
8日以内出荷

材質脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン 寸法(mm)540(W)×525(D)×805~905(H) 質量(kg)8.2 グリーン アズワン品番64-2291-24 脚幅(mm)540
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

仕様布張り背もたれロッキング、ガス式上下調節機構モールドウレタンフォーム 材質脚部:ガラス繊維強化ナイロンキャスター:ナイロン 寸法(mm)560(W)×580(D)×830~920(H) 質量(kg)9.2 ブルー キャスター自在×5個 型番HG1000-M0-F アズワン品番64-2291-16 脚幅(mm)560
1個
30,200 税込33,220
当日出荷