オフィス家具/照明/清掃用品 :「手 かき」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほうきの毛に絡みついたゴミを手を汚さずに取ることが出来ます。
エスコ品番EA928BJ-101 材質ポリプロピレン、スチールにニッケルメッキ 寸法(mm)69×40×139 質量(g)71 ブラシ高さ(mm)26
1個
860 税込946
当日出荷

EA928AA-71 1407-2040mm 伸縮クリーナー エスコ 動画あり
柔軟性の高い素材をロッドに使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリや汚れをキャッチします。 伸縮柄なので高所のお掃除にも最適です。 柔軟性の高いロッド部分は、平面から曲面、隙間や溝など状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。 マイクロファイバーを使用。マイクロファイバー(超極細繊維)が清掃面に付いたホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます 広い面でも楽々お掃除。清掃面をただ撫でるだけでは無く、適度な圧力をかけながら拭くので、しっかり汚れを拭き取れます。 糸はマイクロファイバーなので繊維内に汚れを取り込みます。 大きめのフック。ズボンのベルトやメンテナンスカートなどに掛けられます。 伸縮柄を外して、ハンディーとしてもご使用頂けます。
エスコ品番EA928AA-71 材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:マイクロファイバー 全長(mm)最短1410、最長2040(モップ糸含まず) ブラシ寸法(mm)50×435 ヘッド寸法(mm)53×640(モップ糸含まず)
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

大きい山切りカットの毛先が歯間にくまなく密着し、パワフルに歯垢をかき出します。パームグリップで特に握りやすい「S字型ハンドル」。全面がソフトラバーで覆われているため(クリアカラー除く)、滑りにくく手にピッタリとフィット。みがきやすい適度な「しなり」が生じます。
材質柄:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:ナイロン 全長(mm)230
1箱(12本)
2,470 税込2,717
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整 アズワン品番65-9280-23
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷