オフィス家具/照明/清掃用品 :「抗菌スプレー」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体や環境にも優しい成分 397菌に効果を発揮。ウイルスを退治すると同時に、増殖環境である細菌やカビを排除 衣服・じゅうたん・家具・キッチンなど生活のあらゆる場所に
商品タイプ本体 エスコ品番EA922AV-40 液性弱酸性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状水溶性 効果除菌、抗菌
1個
2,180 税込2,398
翌々日出荷

強力消臭・しっかり抗菌・ニオイ予防。微生物学の観点から消臭・抗菌に着目。ありとあらゆる匂いを簡単に撃退・除去できます。無臭設計。対象物を傷めません。生活臭に効く。菌の繁殖を長期間防ぐ。生ごみ、トイレ臭とありとあらゆる匂いに。・水虫や足の匂いで困っている人。安心・安全・環境に配慮。万が一、口にしても大丈夫な安心設計。
用途布や空間の消臭除菌に 成分水・プロピレングリコール・酸化亜鉛 内容量(mL)200
1本(1本)
1,650 税込1,815
翌日出荷

水分蒸発後、プラチナナノコロイドが付着した状態が7日間継続します。アルコール除菌スプレーはアクリル板に使い続けると白化しますが、当品はアルコールを含まないため白化が起こりにくいです。硬質塩化ビニール板、PET樹脂板、ポリカーボネート板のパネルにもお使いいただけます。成分は水と食品添加物のみで構成されており、さらにプラチナナノコロイドは食品繊維でコーティングされているため安心・安全です。(株)食環境衛生研究所にて効果が立証されました。(ただし、薬機法にて商品への表示は不可)。医薬品・医薬部外品ではありません。洗浄剤ではありません。全てのウイルス・全ての菌に効果があるわけではありません。
用途アクリルパネル用 成分水、プラチナのコロイド 質量(g)356 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×220 アズワン品番65-2243-18
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

使用方法/ワンプッシュで噴射レバーが固定され、連続噴射が可能です。ミスト状に全量塗布できます。注意/全量噴射の使い切りタイプです。効果は1~2年持続します。自動車であれば2分ほどで施工完了します。植物や飲食物は別の場所に移動させてご使用下さい。パソコンなどの精密機械類への使用は基本的に問題ないですが、念の為ビニールやタオルをかぶせてご使用下さい。酸化タングステンの持つ光触媒が、紫外線~可視光の照射により抗菌・消臭効果を発揮します。
用途自動車、会議室などの室内全体の抗菌・消臭に 内容量(mL)86 保管温度範囲(℃)-5~40 アズワン品番65-2243-44
1本(86mL)
4,440 税込4,884
翌日出荷

化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料 質量(g)586 内容量(mL)500 液性水性 サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)
1本
1,080 税込1,188
翌日出荷