対面に設置してグループワークに使用できます。使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)10.9
色天板/ホワイト フレーム/ホワイト
有効内寸(mm)375.5(W)×80(H)
耐荷重(kg)20
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×500×700
アズワン品番65-2290-32
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×500×700
総耐荷重(kg)20
1台
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
幅(mm)800
奥行(mm)500
高さ(mm)710
エスコ品番EA954HC-40
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
コンパクトで機能的な折りたたみデスクとチェアーのセットです。
高さ(mm)710
幅(mm)800
奥行(mm)500
仕様折り畳み式
材質天板:MDF(PVC貼り) フレーム:スチール
質量(kg)デスク:7.5 チェアー:2.5
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク:800(W)×500(D)×710(H)mm、 チェアー:360(W)×410(D)×675(H)mm
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7
色モスグレー
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480
電源コード(m)1.5
温度調節弱~強(無段階)
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。
マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き
「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目に優しい設計です。
明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。
ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
光源部分をすっきり収納できるため、目につく場所でも部屋のイメージを保ったままご使用いただけます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
仕様●電源:AC100V●光源:LED(昼白色)●明るさ:550lm●高さ:350~450mm●セード長(mm):345●重量:1.4kg●コード長:1.8m●調光:無段階●演色性:Ra85●付属品:電源アダプター固定ねじ1本マグネット式スマホスタンド
アズワン品番65-2186-93
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
クランプ式。広可動アーム。左右両利き対応。無段階調光点灯後、再度スイッチを長押しすると調光。あとは、お好みの明るさで指を離すだけ。「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライトです。明るさは無段階調節で調光ができ、オフィスなどで適切な明るさをご提供します。デスクトップパソコンのサイズに合わせた高さで使用できます。クランプタイプで、取り付ける際に薄型なのでデスク上で場所をとりません。コンパクトに折り畳める使わない時は折り畳んでスッキリ。デスクを広く使えます。
1台
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。