トランス等で、電圧を補って下さい。
排気と換気が1台で行えます。
排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。
吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203
ファン外径(Φmm)250
ファン径(cm)25
風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16
空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16
エスコ品番EA897LD-15
寸法(mm)812×342×368
質量(kg)14.9
長さ(m)4.5
電源AC115V・13A・250W
コード長さ(m)1.8
1個
¥93,200
税込¥102,520
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。