オフィス家具/照明/清掃用品 :「枠」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン 容量(L)650 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H) グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。丈夫さを重視。ジーンズなら6本干せます!ピンチは金属スナップで取替えも簡単にできます。肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ、ピンチ紐:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 質量(g)約1200 サイズ(mm)使用時:870(W)×400(D)×425(H) 収納時:400(W)×95(D)×460(H) ピンチ数52個(レギュラーピンチ:32個、フラットピンチ:20個)
1個(1個)
4,220 税込4,642
翌日出荷

下折れタイプ。直径2.6~4cmまでの物干し竿に対応。手頃なサイズで長く使える定番品。丈夫さを重視。ジーンズなら5本干せます!肉厚でねじれにくい枠形状とデザイン。本体に被膜鉄線を使用、ピンチにも金属吊りヒモを使用した頑丈仕様。内枠にフラットピンチを配列ピンチの内側に凸凹がないのでギザギザ跡が残りません。デリケートな洗濯物などの隠し干しに最適です。
材質フレーム、キャッチ、ピンチ:ポリプロピレン バネ:硬鋼線、亜鉛めっき ワイヤー:被膜鉄線 ピンチ紐:スチール 質量(g)約900 サイズ(mm)使用時:800(W)×400(D)×340(H) 収納時:400(W)×70(D)×420(H) ピンチ数42個(レギュラーピンチ:30個、フラットピンチ:12個)
1個(1個)
3,190 税込3,509
翌日出荷

エスコハンガー
浴室の扉やドア、リビングのかもいに掛けるだけ!便利な室内ハンガーに早変わり。 浴室物干しに掛けられない!干す場所がないときなど、このハンガーを使ってサッと掛けて物干しハンガーにしたり、着替えやタオルなどを掛けることも可能です。 扉の枠に掛けて2つの調整ネジを固定するだけの簡単取付け。 製品を2個使って室内用物干し竿を掛けることもできます
仕様●サイズ(mm):20×240×42(H)●重量:約160g●材質:本体:スチール(粉体塗装)●耐荷重(kg):2●対応サイズ:枠・かもいの厚み:15~30mm枠・かもいの引っ掛け部分:8mm以上室内物干し竿:直径35mm以下 アズワン品番65-2249-30
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

足で開閉できるペダル式です。 静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14 材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) エスコ品番EA995AA-19 寸法(mm)275×350×435(H) 質量(kg)3.1 フタの種類ペダル式
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
仕様●サイズ(mm):網部分/280×300 柄長/30×1000●全長(mm):1280●網深さ:210mm●枠材:内枠/ 3mmステンレス 外枠/ 6mmステンレス●重量:895g●材質:特殊レース網、ステンレス、天然木柄 アズワン品番65-9249-46
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)380 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

材質ボード:ポリカーボネート、枠・脚:アルミ 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)1520×930 質量(kg)約2.9 アズワン品番64-7967-31
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)340 仕様折りたたみ式 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700(W)×700(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)250 仕様折りたたみ式 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様フタはスイング開閉式です。 材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ポリプロピレン、ふた枠:ABS樹脂(再生樹脂) 寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H) 質量(kg)3.2 タイプ(中缶)無 容量(L)37 アズワン品番64-7991-03 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ
1台
17,000 税込18,700
当日出荷

。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として 仕様屋内・屋外型兼用 材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー 消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3 コード長さ(m)3 定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06 光源LED 10W プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ) 色温度5000K 照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30 電線仕様VCT0.75×3心 ビーム角(度)1/10:140、1/2:105 使用環境温度(℃)-20~45 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1 電源タイプAC100V サイズ(mm)219×200×246(H) LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC85~264 明るさ(Lm)1,320 防水性IP65 演色指数(Ra)70 グリーンマーク認定
1台
19,100 税込21,010
3日以内出荷