オフィス家具/照明/清掃用品 :「殺菌」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ殺菌灯
殺菌ランプは、特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するよう設計されています。人の多く集まる場所で空気伝染を防ぐことができます。換気ダクト内に取り付けると、減菌した空気を送ることができます。用途空気の殺菌:学校、病院、劇場など液体の殺菌:飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌。食品の殺菌:食品の表面を殺菌し、外部の雑菌による汚染防止。その他:衣料、寝具、食品、医療器具、食品包装材料などの表面雑菌。適合グロースタータ:FG-7E、FG-7P。警告点灯中の殺菌ランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。また、皮膚にも直接あてないでください。必ず人のいる場所から十分に離した位置に取り付けた専用器具でご使用ください。
1本
2,760 税込3,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,410 税込4,851
翌日出荷

1本
3,950 税込4,345
翌日出荷

1本
3,030 税込3,333
翌日出荷

浸透殺菌で歯周ポケットケアします。薬用成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯周病菌の巣の強固なバリアに入り込んで内部まで浸透殺菌します。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
内容量(g)130 アズワン品番65-2244-37 香味メディカルクール 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
535 税込589
翌日出荷

手指の洗浄と殺菌が1度にできます。洗浄後は素早くすすげるので、すすぎ水を節約できます。濃縮泡で少量(約0.3ml)でもしっかり洗える泡タイプの手洗い洗剤です。リリースコントロール剤と殺菌成分のはたらきで、手指の洗浄と殺菌が一度にできます。希釈のいらない原液使用タイプで、補充の手間もかかりません。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
商品タイプ業務用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本ほか
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。きめ細かな泡が汚れをキャッチ。
1個(550mL)ほか
900 税込990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5 長さ(m)オゾンホース:2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W ホース長さ(m)吸引:1.5 使用時間(分)約180 騒音値(dB)60 吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0 時間ヒートアップ:約30秒 モーター出力(W)60 吐出水量(L/h)最大:270、常用:180 スチーム温度(℃)噴射:100~110 周囲温度(℃)-10~60 サイズ(mm)306×362×271 浄化量空気浄化:51~150(m2/h) 殺菌効率(%)99.9 オゾン発生量(mg/h)300 圧力(MPa)スチーム:0.4 加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

レギュラー4列ヘッド。口内の奥の歯周ポケットへ届きやすい薄型ヘッド。超極細毛で歯周ポケット奥の歯周病プラークまで徹底除去。歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌・除去。歯周病は、30代以上の3人に2人がかかっていると言われる細菌感染症です。システマは、歯周病の原因である細菌が歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)で繁殖しやすいことに着目。様々なアイテムを通じて歯周病セルフケアをサポートしていきます。ハンドル色多数あります。(色指定不可)
材質本体:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:飽和ポリエステル樹脂 全長(mm)230
1箱(6本)
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト4列ヘッド。口内の奥の歯周ポケットへ届きやすい薄型ヘッド。超極細毛で歯周ポケット奥の歯周病プラークまで徹底除去。歯周ポケットの歯周病プラークまで徹底殺菌・除去。歯周病は、30代以上の3人に2人がかかっていると言われる細菌感染症です。システマは、歯周病の原因である細菌が歯周ポケット(歯と歯ぐきのすき間)で繁殖しやすいことに着目。様々なアイテムを通じて歯周病セルフケアをサポートしていきます。ハンドル色多数あります。(色指定不可)
材質本体:ポリプロピレン ラバー部:EPDM、ポリプロピレン 毛:飽和ポリエステル樹脂 全長(mm)230
1箱(6本)
2,190 税込2,409
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,000 税込4,400
当日出荷

1個
2,360 税込2,596
当日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷