オフィス家具/照明/清掃用品 :「殺虫灯業務用」の検索結果
用途スーパー、コンビニ等に。
有効面積(m2)200~300
使用電力(W)55/45(50/60Hz)
仕様アースねじ付、防爆構造
エスコ品番EA864AB-5A
寸法(mm)800×320×360
質量(kg)15.5
電源AC100V(50/60Hz)
定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)
蛍光灯20W×2本(直管)
1個
¥163,000
税込¥179,300
翌日出荷
不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番65-9306-29
1台
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。