3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム式・全自動・二層式洗濯機用。粗目と細目のWメッシュが衣類を守り、ドラム式洗濯機にもオススメです。センターファスナーなので洗濯物の出し入れが簡単です。ファスナーカバー付きで、他の衣類にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。角型。
材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン 寸法(mm)450×300 使用の目安Tシャツ:約1~2枚 シャツ・ブラウス:約1枚
1個(1個)
210 税込231
翌日出荷

3段階切替(弱・中・強)。サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載しお部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。サーキュレーター搭載だから、スピード部屋干し。4人家族におすすめ、デシカント方式の強力除湿。【大容量でさらに便利に】既存モデルのスピード乾燥機能はそのままに、除湿能力が、5.0L/日から8.0L/日にパワーアップ。より早く、多くの洗濯物を乾かせるようになりました。排水タンクは3.5Lにアップ。4人家族の洗濯物全てを乾燥させても、満水にならないほどの大容量。タンクが満水になると運転を停止し、ランプが点灯してお知らせ。【1台で3役】1、衣類乾燥機パワフル送風×強力除湿のWパワーでスピード乾燥。風を当てながら効果的に除湿するので、部屋干しの乾燥時間を短縮。風の向きや角度を調節できるので、衣類の量に合わせて無駄なく狙い撃ち。2、除湿機年中使えるデシカント式。温度で除湿能力が落ちにくいので、衣類乾燥・押入れ除湿・結露対策と通年活躍。3、サーキュレーターパワフル送風で素早く換気。部屋の換気にも、パワフル送風が大活躍。空気の循環や、冷房・暖房の効率アップに。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)11.5 消費電力(W)720 電源AC100V(50/60Hz共用) タンク容量(L)約3.5 コード長さ(m)約2 使用温度(℃)0~40 サイズ(mm)334(W)×285(D)×739(H) タイマー時間 首振り左右:50°・70°・90°(自動) 上下:水平~90°(手動) 除湿能力(L/日)8.0 切タイマー2・4・8(時間) 除湿機能デシカント式
1台
41,400 税込45,540
翌日出荷

風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れもラクラク。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。中央部では弱い風、端に向かうにつれて強い風になるので、洗濯物が偏らず乾きムラを防ぎます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ 質量(kg)約1.3 サイズ210(W)×210(D)×290(H)(ACアダプター含まず) 電源AC100~240V(50/60Hz共用)(ACアダプタ付属) コード長さ(m)約1.8 ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)固定時/20・首振時/25 適合床面積24畳 首振り上下:60° 左右:60°/90°/120° 切タイマー2・4・8(時間)
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷